絞り込み
形状
形状
正方形(2)
形状
長方形(3)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 0.4(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.6(2)
厚さ(mm)
  • 4.3
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,094)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(28)
  • 3.18(1,272)
  • 3.5(35)
  • 3.97(904)
  • 4(29)
  • 4.76(3,057)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(65)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(48)
  • 6.35(697)
  • 7(32)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 3.2(1)
  • 8.7(2)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 7(1)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • 三和製作所(三和バイト)(2)
  • タンガロイ(1)
三菱マテリアル・三和製作所(三和バイト)・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GYシリーズ用インサートMY6125 三菱マテリアル

    GYシリーズ用インサートMY6125

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。
    勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。
    用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。
    用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
  • チップ LNMU03-MS タンガロイ

    チップ LNMU03-MS

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。
    材質AH130切刃長さ(mm)有効:3.2厚さ(mm)4.3形状長方形内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1
  • サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型

    三和製作所(三和バイト)
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
  • サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型 三和製作所(三和バイト)

    サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型

    三和製作所(三和バイト)
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7

チップ』には他にこんなカテゴリがあります

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)