絞り込み
形状

正方形(2)

長方形(3)
材質
- PVDコーティング(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(3)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.2(3)
- 1.6(2)
厚さ(mm)
- 4.3
- 1.59(159)
- 2.38(1,094)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(904)
- 4(36)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 3.2(1)
- 8.7(2)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(1)
0・7
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(3)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- タンガロイ(1)
三菱マテリアル・三和製作所(三和バイト)・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。刃先強度優先。用途多機能用形状長方形内接円許容差(mm)±0.025ブレーカM刃先丸ホーニング刃コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。縦刃の切削を進化させた、4コーナインサート。切りくず排出性を向上させる、1平面すくい刃。インサートの性能、ランピング加工と良好な仕上げ面を実現する、2面構造。インサート強度を増加させる凸形状。切れ味優先。用途多機能用形状長方形精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカL刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無両面頂角(°)90
チップ LNMU03-MS
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷長寿命インサート&高剛性ボディにより超高能率加工が可能な高送りカッタ 新世代の超高送りカッタ 低抵抗切れ刃と多刃設計により驚異的な高能率加工を実現! 充実したラインナップは多種多様な加工に対応します。材質AH130切刃長さ(mm)有効:3.2厚さ(mm)4.3形状長方形内接円直径(Φmm)6逃げ角(度)0コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1
サイドカッター用チップ 四角90度 刃先強化型
三和製作所(三和バイト)¥58,980税込¥64,8781セット(10個)5日以内出荷形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)質量(g)3硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7
サイドカッター用チップ 四角90度 シャープエッジ型
三和製作所(三和バイト)¥58,980税込¥64,8781セット(10個)5日以内出荷形状四角90°材質高速度鋼(SKH57)硬度66~68HRC表面処理TiAINコーティング仕様寸法D1(mm)12.7内接円(mm)12.7