絞り込み
形状

平行四辺形(3)

正三角形(4)

正方形(13)
材質
- CVDコーティング(4)
- PVDコーティング(3)
- サーメット(4)
- ハイス(8)
- 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
- 0.4(11)
- 0.8(10)
- 1(3)
- 1.2(5)
- 1.6(7)
- 2(5)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 3.18(1)
- 3.2(3)
- 4(3)
- 5(2)
- 6.4(2)
- 9(1)
厚さ(mm)
- 4.8
- 1.59(159)
- 2.38(1,094)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(28)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(904)
- 4(29)
- 4.76(3,057)
- 4.7625(44)
- 5(65)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(48)
- 6.35(697)
- 7(32)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 5(1)
- 12.7(5)
- 15.88(3)
- 18(7)
逃げ角(度)
- 0(1)
- 7(1)
- 11(1)
- 15(4)
- 15.5(1)
0・7・11・15・15.5
チップブレーカ
- ブレーカつき(8)
- ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(3)
- 円筒穴(7)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
- 三菱マテリアル(14)
- カムス(旧:高周波精密)(8)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ワルター(2)
三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)・住友電工ハードメタル・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。

チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-H
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10枚)ほか当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
インサート PVDコーティング MP7130
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。用途被削材:ステンレス鋼。
チップ TH31
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPCA
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781箱(10個)翌々日出荷(材質)。超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。材質NX2525トラスコ品番678-2141形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ BCGT・BCGX・BCHT・BCMT
ワルター¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。適合被削材種鉄・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TH32
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T32
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T31
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH42
カムス(旧:高周波精密)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH41
カムス(旧:高周波精密)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S42
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S41
カムス(旧:高周波精密)¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GW
住友電工ハードメタル¥28,980税込¥31,8781箱(10個)翌日出荷材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。材質H10E厚さ(mm)4.8(±0.025)逃げ角(度)11°メーカー従来品番GW500R
チップ CSN
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.01)メーカー従来品番CSN43M