カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ
          • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
            • 旋盤用(421)
            • フライス用(8)
            • 特殊形状(42)
絞り込み
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.1・2.2・2.3・2.4・2.5・2.6・2.8・2.9・11・12.7・12.9・15.5・16.5・16.6・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・5・7・11・15・20
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)とは、主に切削工具、旋削加工、フライス加工等に使う刃(チップ)のこと。専用のホルダーに固定して使用し、形状は正三角形のものが多いですが、他にも円形や四角形のものが販売されており、通常ほとんどのチップは、逃げ角のないネガティブチップ、逃げ角があるポジティブチップの2種類に分類されています。材質は鋼やサーメットの他に多結晶ダイアモンド焼結体などがあるので、使用する素材に合わせて選ぶといいでしょう。使用しているうちに先端部が摩耗するのでその多くは使い捨てとなります。
471件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
...

『チップ』には他にこんなカテゴリがあります

cbnチップ特集
おすすめ人気ランキング
刃先交換チップ(スローアウェイチップ)