絞り込み
ブランド
- カーメックス(272)
- イスカル(167)
- サンドビック(57)
- タンガロイ(54)
- 京セラ(51)
- ケナメタル(44)
- 三菱マテリアル(24)
- 住友電工ハードメタル(16)
- OSG(オーエスジー)(2)
- グーリング(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- 三和製作所(三和バイト)(2)
- 三和製作所(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
- SANDVIK(1)
- プロトティップ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
商品豆知識

チップ TT43
京セラ¥32,980税込¥36,2781箱(5個)翌日出荷(材質)。精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
ねじ切りチップ IR/L-ISO
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(5個)14日以内出荷一般産業用ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。トラスコ品番117-8476RoHS指令(10物質対応)対応
PHOENIX PHC用インサート
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷荒取り加工に最適な仕様です。用途被削材P・M・S用。トラスコ品番121-9803材種XP2025
チップ TCP18R/L
タンガロイ¥18,980税込¥20,8781箱(5個)3日以内出荷好評発売中の「TetraMiniCut」シリーズに、インサート 49 アイテムを拡充する。 自動旋盤加工に最適な「TCP ブレーカ」に、最大溝深さ 3.5mm、コーナ R0.05 のアイテムを追加。 自動車部品や一般部品加工に最適な汎用「TCG ブレーカ」を拡充。 欠け、塑性変形に強い溝入れ専用材種「AH7025」を新たに設定。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ JXTG12FR/L-60
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781セット(5個)3日以内出荷から10日以内出荷独自のクランプシステムにより高剛性なクランプを実現します。 前挽き加工部、後挽き加工部のねじ切り加工が可能。 1種類のホルダでねじ切り、突切りの両加工に対応が可能。 丸シャンクホルダの設定により様々なツーリングが可能。 1コーナが欠損しても、もう一方コーナを確実に使用可能。 自動盤用新PVDコーティング『SH725』採用し、長寿命を実現します。材質SH725RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 27ER
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(5個)4日以内出荷材質IC908形状三角形切刃長さ(mm)15.88コーナー半径(mm)0.63穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CSVTT
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(5個)翌日出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ CSVTG
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷から翌日出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカなし
チップ CSVTF
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から11日以内出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CSVTC
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ CSVTB
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷から翌日出荷材質VP15KZ形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°