8ページ目: トイレ用品

LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

1,441件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL)

    シャワートイレ用ゴム足(2個入り)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
  • 単式ボールタップ ポリ玉 カクダイ

    単式ボールタップ ポリ玉

    カクダイ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    材質青銅/黄銅/PE最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
  • 複式ボールタップ カクダイ

    複式ボールタップ

    カクダイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧力バランス型で止水時のバイブレーションや水撃を防止する効果があります。レンチで水位調整用コネクタをまわすことで止水位置を調整できます。
    用途配管部材最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)60
  • これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用

    GAONA(ガオナ)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    7日以内出荷
    タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
    用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
  • 小便器用スパッド INAX(LIXIL)

    小便器用スパッド

    INAX(LIXIL)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
  • ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)

    GAONA(ガオナ)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
    用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
  • ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
    用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
  • ペーパーホルダー RELIANCE(リラインス)

    ペーパーホルダー

    RELIANCE(リラインス)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。 色は上品に艶消し加工されたブラッシュニッケル。 3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ビデノズル先端 INAX(LIXIL)

    ビデノズル先端

    INAX(LIXIL)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • 小便器用フレキ ミヤコ

    小便器用フレキ

    ミヤコ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
    材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
  • ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応) ミヤコ

    ワンタッチペーパーホルダー(コアレス対応)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。 芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。 色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。
    仕様取付ビス付材質ABS
  • ペーパーホルダー 河淳

    ペーパーホルダー

    河淳(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイキャスト、真鍮、ステンレス、ABS樹脂仕上クローム、鏡面耐荷重N(kgf)49(5)
  • ステンレス玉 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス玉

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用温度(℃)120
  • ボールタップサオ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ボールタップサオ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本
    当日出荷
    ねじ部W1/4山20おねじ
  • フロートバルブ TOTO

    フロートバルブ

    TOTO(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合(CS406B系)
  • 小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ TOTO

    小便器用目皿(樹脂製) H23Rシリーズ

    TOTO(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合品番U5系、U23系、U104系
  • 万能ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能ロータンクボールタップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷
    上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
  • ロータンクレバー カクダイ

    ロータンクレバー

    カクダイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
    材質ABS、黄銅
  • ロータンク手洗ノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク手洗ノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途水洗トイレ用ねじ径PJ1/2
  • 大小切替フロート弁 INAX(LIXIL)

    大小切替フロート弁

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)【オーバーフロー管】278外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
  • サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所

    サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式

    アイエス工業所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整。止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性。ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止。波立ち防止機能を標準装備
    用途・消火用補給水槽。ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに。設置できます。有効容量を確保するために、。満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を。考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえ。ます。消火用補給水槽用のボールタップとして。最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)。サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道。貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途。全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
  • 複式ボールタップ ステンレス玉 カクダイ

    複式ボールタップ ステンレス玉

    カクダイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷
    電食(異種金属接触腐食)を防ぐため、銅製のアームを使用しています
    材質青銅/銅/SUS316最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • 2連ペーパーホルダー ハイロジック

    2連ペーパーホルダー

    ハイロジック
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    カワジュンサニタリーシリーズ。シンプルなデザインと高級感のある仕上げで、さまざまなインテリアや空間に馴染みます
    耐荷重N(kgf)49
  • ペーパーホルダー マットブラック RELIANCE(リラインス)

    ペーパーホルダー マットブラック

    RELIANCE(リラインス)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
    材質ブラケット・バー:亜鉛ダイキャスト、カッター:ステンレス色マットブラック寸法(幅W×高さH)(mm)149×88浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • ダブルペーパーホルダー棚付 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ダブルペーパーホルダー棚付

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
    用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    大便節水形FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用
  • 床固定用木ネジ(2本1セット) INAX(LIXIL)

    床固定用木ネジ(2本1セット)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合洋風便器用
  • 洋風・和風便器用スパッド INAX(LIXIL)

    洋風・和風便器用スパッド

    INAX(LIXIL)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    適合洋風・和風便器用接続パイプ径38mmパイプ径(Φmm)38
  • 本体給水ホース INAX(LIXIL)

    本体給水ホース

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
    長さ(mm)950
  • ピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用) TOTO

    ピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用)

    TOTO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    適合品番TEVN1※型、TEVN2※型、TEVN3※型、TEVN4※型
  • 替芯棒 RELIANCE(リラインス)

    替芯棒

    RELIANCE(リラインス)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
    材質ポリブロピレン色ブラック浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
  • 給水延長用フレキホース TOTO

    給水延長用フレキホース

    TOTO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200
  • マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)

    マルチ洗浄ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ビデノズル先端交換キット INAX(LIXIL)

    ビデノズル先端交換キット

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
  • 蝶番 INAX(LIXIL)

    蝶番

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合普通便座【品番:CF-5AK、CF-5AE、CF-6AK、CF-6AE、CF-6CJ、CF-6WK、CF-43CK】寸法A(mm)65
  • 押しボタン部 INAX(LIXIL)

    押しボタン部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
  • ボールタップストレーナー INAX(LIXIL)

    ボールタップストレーナー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    適合TF-810BU(1992年以前)、TF-810BZ(1992年以前)、TF-814BU(1992年以前)、TF-814BZ(1992年以前)
  • スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    スーパーセピオライト脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ用品