SK本舗当日出荷
SK本舗が開発した水洗いできるオリジナルレジン。『SK水洗いレジン』。「水洗いは後処理が楽だが、出力後のひび割れが気になる…」そんなお声をもとに開発され、お陰様でSK本舗のベストセラー商品となりました。どのDLP/LCDプリンターでも使用可能!8Kレジンと同等以上の精度が出ます。またひび割れも起きづらく、ベタつきも早く収まります。今までの水洗いレジンでご納得できなかった方も、ぜひ1本お試しください。DLP/LCD式3Dプリンター用です。基本的には405nmの全ての紫外線硬化型プリンターでも使用可能です。ご使用前にボトルを振って攪拌してください。高温多湿を避けて保管してください。換気をしてご使用ください。未硬化のレジンには素手で触れないようにしてください。水洗い後は、必要に応じて二次硬化をしてください。
色透明色質量(g)1000タイプクリアタイプ硬さ【造形物表面】80-88D波長(nm)405引張強度(MPa)22.89(±10%)密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])200~450係数【破断伸び】14.91(±10%)熱変形温度(℃)60曲げ強度(MPa)15.05(±10%)硬度(ショア D)80-88D引張応力(MPa)232.05(±10%)