栓抜き付き マイナスドライバー(SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)翌日出荷
SwissGrip Evoドライバー、マイナスねじ用、栓抜き付きです。耐久性のあるハンドルと高品質なブレードにより、ネジの締め付けやビンの栓抜きを楽に行うことができます。頑丈なコンビツール、しっかりと握ることができる滑りにくいハンドル付きです。内部コアは100%リサイクル素材、外部コアはリサイクル素材を使用し、最大限の耐久性を発揮します。【最新の3成分材料】化学的および機械的に非常に耐性があり、持続可能かつ優れた耐久性が特徴です。
用途王冠栓付きボトルの開栓、ネジの締付材質ポリエステル軸径(Φmm)7全長(mm)142質量(g)55軸長(mm)38適合ねじM6刃先厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)10