絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • Wera(2)
  • BONDHUS(2)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
先端形状
先端形状
マイナス(-)(1)
先端形状
六角(7)
先端サイズ
  • 1.5mm
  • 2.5mm(41)
  • 3mm(54)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(46)
  • 5.5mm(140)
  • 6mm(138)
  • 6.5mm(53)
  • 7mm(31)
  • 8mm(135)
  • 10mm(60)
  • No.0(37)
  • No.1(117)
  • No.2(175)
  • No.3(86)
  • T10(42)
  • T15(40)
  • T20(47)
  • T25(39)
  • T30(31)
軸貫通
  • なし(7)
全長(mm)
  • 119(1)
  • 125(1)
  • 137(1)
  • 147(2)
  • 157(1)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(9)
樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • なし(7)
なし
商品構成
  • 単品(10)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
マイナス(-)
マイナス(-)(1)
六角
六角(7)
ヘキサゴンマイクロドライバー WeraヘキサゴンマイクロドライバーWera(6件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類六角ドライバー/精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
プロホールド・ドライバー BONDHUSプロホールド・ドライバーBONDHUS(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から8日以内出荷
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質(グリップ)樹脂(ハード)種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ六角棒ドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ESDマイクロドライバー 静電気対策タイプ WeraESDマイクロドライバー 静電気対策タイプWera(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー(BallHexagon) エスコドライバー(BallHexagon)エスコ
240税込264
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。ボールポイント付き。
軸長(mm)50
スイスグリップ・ボールポイントドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ボールポイントドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電放電(ESD):静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ)サントプレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0695
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
1.5x70mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD) エスコ1.5x70mm[Ball-Hexagon]ドライバー(ESD)エスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
導電性グリップの為、静電気を逃します。
寸法(mm)1.5商品構成単品
1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LY-1.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ1.5 x 70mm [Ball-Hexagon]ドライバーエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-315種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバー エスコ1.5 x 70mm [Hexagon]ドライバーエスコ
805税込886
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573LT-115種類六角ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1.5mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.5mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8488軸径(Φmm)1.5全長(mm)125質量(g)6種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
グリップドライバー