絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(17)
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • Wera(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • JTC(3)
  • USAG(3)
  • TRUSCO(2)
  • ハゼット(2)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • Beta(2)
  • BONDHUS(1)
  • GEDORE(1)
  • ヴィッテ(1)
先端形状
先端形状
マイナス(-)(52)
先端サイズ
  • 6.5mm
  • 2.5mm(41)
  • 3mm(54)
  • 3.5mm(44)
  • 4mm(96)
  • 5mm(46)
  • 5.5mm(140)
  • 6mm(138)
  • 7mm(31)
  • 8mm(135)
  • 10mm(60)
  • No.0(37)
  • No.1(117)
  • No.2(175)
  • No.3(86)
  • T10(42)
  • T15(40)
  • T20(47)
  • T25(39)
  • T30(31)
軸貫通
  • あり(5)
  • なし(29)
全長(mm)
  • 110(1)
  • 195(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 211.9(1)
  • 214(1)
  • 215(2)
  • 220(1)
  • 230(2)
  • 238(1)
  • 245(3)
  • 247(2)
  • 255(2)
  • 260(5)
  • 262.7(1)
  • 264(2)
  • 267(2)
  • 270(3)
  • 272(3)
  • 305(3)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(10)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(24)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)
刃先マグネット
  • あり(4)
  • なし(32)
あり・なし
商品構成
  • 単品(49)
単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
マイナス(-)
マイナス(-)(52)
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(306件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
普通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO普通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(マグネット入り) TRUSCO貫通ドライバー(マグネット入り)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。 軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー種類グリップドライバー硬度HRC56~58適合規格DIN規格適合品表面処理全身焼入材質(軸)特殊鋼(SVCM)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ステンレス ドライバー Weraステンレス ドライバーWera(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)ステンレス丸軸商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ貫通マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ貫通マイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。 バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。 貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。 打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています。 スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります。
軸貫通貫通
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレスドライバー ヴィッテステンレスドライバーヴィッテ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。グリップは転がりにくい形状です。エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。吊るす事ができる穴があります。
用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
マイナスドライバー 2150 GEDOREマイナスドライバー 2150GEDORE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(グリップ)複合材材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品色(グリップ)ブルー
ドライバー クラフトフォーム Weraドライバー クラフトフォームWera(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー丸軸仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップロングドライバー マイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップロングドライバー マイナスPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。
軸径(Φmm)6商品構成単品
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-) Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・マイナスドライバー(-)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から62日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウドライバー 貫通 クッショングリップタイプモノタロウ
899税込989
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
エルゴハンドルステンレスマイナス BAHCO(バーコ)エルゴハンドルステンレスマイナスBAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
HEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバー ハゼットHEXAnamic樹脂ソフトグリップドライバーハゼット
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
掴む、押す、回す際の手の形状を分析し、手に掛かる圧力を半分以下に抑える構造のHEXAnamic樹脂グリップドライバーです。 グリップの黒い部分は滑りを押さえ、優しい手触りのソフト樹脂です。 青い強化樹脂がハンドル中央部までブレードをホールドしているので、軸ぶれを防ぎます。 硬質プラスチック製の青いエンドキャップは耐衝撃性に優れています。 802-55以上のモデルと802-PH3は6角ボルスター付ブレードとなります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など仕様グレーコーティング加工種類グリップドライバー材質(軸)専用特殊鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラジオドライバー(-) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ラジオドライバー(-)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ブレードの長さの種類が豊富です。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
USAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150 USAGUSAG 貫通ドライバーマイナス1.2X6.5X150USAG
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
レンチを使用して強力な締め付けが可能なボルスターと六角形のブレードを持った貫通マイナスドライバーです。 耐摩耗性と耐食性を保証する亜鉛メッキチップ。 優れた曲げ強度を実現するスチールブレードクロームシリコンバナジウム。 人間工学に基づいたオイルや化学薬品に耐性のあるソフトグリップコーティングを施した素材ハンドル。 異なる指紋を区別するためのハンドルのカラーコード。
寸法(mm)11(ボルスター)全長(mm)270商品構成単品
USAG スタビマイナスドライバー USAGUSAG スタビマイナスドライバーUSAG
1,098税込1,208
1本
当日出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2全長(mm)90シャンク長(mm)125商品構成単品
USAG マイナスドライバー1.2X6.5X150 USAGUSAG マイナスドライバー1.2X6.5X150USAG
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
人間工学に基づいたバイマテリアルグリップ クロームバナジウム鋼ブレード 先端にサンドブラストを施したクロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)1.2シャンク長(mm)150商品構成単品
ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,988税込3,287
1本
4日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ドライバー KLEIN TOOLSドライバーKLEIN TOOLS
2,698税込2,968
1本
当日出荷
先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質(グリップ)ゴム材質(軸)商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
貫通ドライバー JTC貫通ドライバーJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)タイプ貫通材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
FITマイナスドライバー BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバーBAHCO(バーコ)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
TRInamic樹脂グリップドライバー ハゼットTRInamic樹脂グリップドライバーハゼット
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
三角をベースにした人間工学デザインに基づく樹脂グリップドライバーです。 黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。 803-80以上のモデルと803-PH3以上のモデルは角ボルスター付ブレードです。
用途産業機械・自動車・電子機器など種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
エルゴドライバー BAHCO(バーコ)エルゴドライバーBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。 ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
材質(グリップ)樹脂仕様ブラックポイント仕上げ、全身焼入種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー KLEIN TOOLSドライバーKLEIN TOOLS
2,598税込2,858
1本
当日出荷
先端が細く、狭い空間でも作業が可能です。クッショングリップハンドルにより快適な使い心地です。先端は精密機械で加工されており、正確です。グリップエンドに表記があるため 、工具差し等に収納した状態でもチップ形状を判別可能です。
用途盤内の狭い箇所のネジ締めに材質軸:鋼材質(グリップ)ゴム商品構成単品刃先マグネットなし色(グリップ)ブラック
[-]ドライバー EA560WAシリーズ エスコ[-]ドライバー EA560WAシリーズエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
先端滑り止めは付いていません。
先端形状-商品構成単品
ドライバー -6.5mm×100mm JTCドライバー -6.5mm×100mmJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様貫通なし材質SNCM8660寸法(mm)ドライバー:-6.5×100ブレード長さ(mm)100
スタビードライバー BetaスタビードライバーBeta
999税込1,099
1個
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ商品構成単品
1.2x6.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ1.2x6.5x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5全長(mm)78.5質量(g)35商品構成単品アズワン品番64-7869-83
6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型) エスコ6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)エスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
適合ねじM3.5商品構成単品アズワン品番64-2226-23
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバーエスコ
3,230税込3,553
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2225-98
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー エスコ1.2x 6.5x150mm [-]ドライバーエスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
寸法(mm)先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265商品構成単品アズワン品番64-2225-91
6.5x110mm [-]オフセットドライバー エスコ6.5x110mm [-]オフセットドライバーエスコ
2,010税込2,211
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6全長(mm)110質量(g)23適合ねじM4商品構成単品アズワン品番64-2228-27
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) エスコ6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
全長(mm)270質量(g)104適合ねじM4-5商品構成単品アズワン品番64-2225-79
マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (-) Wiha(ビーハ/ノガ)マイクロフィニッシュ貫通ドライバー (-)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
スパナがかけられる六角ボルスター付。ハンドル部を貫通する六角ブレードを 強力なスチールキャップで受けていますので、ハンマーでネジを叩くこともできます。 油や水に強いマイクロフィニッシュ(R)ハンドルはの最高級ドライバー。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、クロームメッキの仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
商品構成単品
ドライバー JTCドライバーJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)+熱可塑性ゴム(TPR)種別貫通なし質量(g)39グリップ径(Φmm)32材質(軸)ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM8660)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通あり
グリップドライバー