絞り込み
先端形状

マイナス(-)(2)
先端サイズ
- 3.5mm(1)
- 5.5mm(1)
軸貫通
- なし(3)
全長(mm)
- 98(1)
- 174(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
刃先マグネット
- なし(3)
なし
商品構成
- セット品(1)
- 単品(2)
セット品・単品
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(11)
- エスコ(411)
- BONDHUS(89)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(77)
- BAHCO(バーコ)(69)
- ベッセル(65)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(53)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(53)
- Wera(52)
- KTC(36)
- ANEX(33)
- SK11(29)
- FACOM(27)
- ENGINEER(エンジニア)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- JTC(19)
- USAG(17)
- ハゼット(16)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

マイナス(-)(2)

端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし