絞り込み
先端形状

マイナス(-)(5)
ブランド
- ワゴジャパン
- モノタロウ(47)
- エスコ(1,197)
- ベッセル(428)
- Wera(417)
- ANEX(339)
- 近江精機(322)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(300)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(289)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(264)
- BONDHUS(241)
- BAHCO(バーコ)(228)
- ENGINEER(エンジニア)(217)
- NAC(長堀工業)(196)
- ビックス(154)
- SK11(129)
- KTC(122)
- TRUSCO(110)
- JTC(108)
- FACOM(102)
- Pro-Auto(93)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

210-719 ドライバ 小 刃先2.5×0.4mm
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷仕様適合シリーズ:218、233、234、235、253、279、713、714、726、727、730、733、734、735、739、750、753、770、805、890、2000、2001、2020、2091、2092、2734トラスコ品番437-5891全長(mm)174質量(g)26.2材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
端子台操作用ドライバー
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。アングル角150°で狭い場所に適しています。トラスコ品番799-4516材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリアミド6.6全長(mm)98軸長(mm)34刃先[[-]]3.5RoHS指令(10物質対応)対応
210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981本当日出荷仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-719・720・721 ドライバ 小中大 各1本セット
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781セット(3本)当日出荷DIN5264規格準拠です。ワゴ製スプリング式端子台用のドライバーです。トラスコ品番437-5921セット内容マイナスドライバー:2.5mm・3.5mm・5.5mm 各1本質量(g)120材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981本当日出荷トラスコ品番437-5912全長(mm)174質量(g)61.4材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバ(小)
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481個欠品中工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)26高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
ドライバ(大)
ワゴジャパン¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)28/1.102インチ質量(kg)60.1色マルチカラー高さ(mm)28/1.102インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:173/6.81インチブレード幅(mm)8
ドライバ(小,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100タイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)25ブレード幅(mm)4
ドライバ(中,ミニサイズ)
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷から30日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1長さ(mm)100質量(kg)10.2色マルチカラータイプ梱包:バッグブレード長さ(mm)35ブレード幅(mm)5
ドライバ(中)
ワゴジャパン¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。仕様間隔数:1幅(mm)21/0.827インチ質量(kg)29.8色マルチカラー高さ(mm)21/0.827インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:175/6.89インチブレード幅(mm)5
ドライバ 3本セット
ワゴジャパン¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。質量(kg)132.6タイプ梱包:ボックス
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
操作工具(231,721用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応