絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・KTC・ANEX・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・JTC・USAG・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,350件中 521~560件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE FACOM

    Facom スクリュードライバ, フラット, チップサイズ:0.8x4mm, VDE/1000V認証あり, AT4X100VE

    FACOM
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    最大1000 Vac、1500 Vdcの電圧下での用途に設計された高品質ドライバ。ブレード自体の長さは15mmの外装済みブレード。ポリアミドとポリウレタンで成形されたスリーブは、強度と自然な握り心地を向上させます。色分けによってヘッドの種類を簡単に識別可能。人間工学に基づいて設計されており、安全なグリップと高いトルクでの操作を可能にしています。耐衝撃性、耐薬品性、耐油性、耐炭化水素性に優れています
    用途このドライバは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバや十字穴など、一般的なドライバタイプでは、多くは幅広い用途に対応しています。一般的には次のような用途に使われます。機械・工業生産、木工・大工仕事、木材と金属の固定、自動車関連仕様●チップタイプ:フラット●チップサイズ:0.8 x 4mm●ドライバータイプ:スタンダード●VDE/1000V認証:あり●刃の長さ:100mm●全体長さ:210mm●ハンドル材質:ポリアミド、ポリウレタンスリーブ●ブレード材質:炭素鋼●規格:NF ISO2380-1、NF ISO2380-2、DIN ISO2380-1、DIN ISO2380-2に準拠軸径(Φmm)4.0全長(mm)210質量(g)48軸径(inch)-グリップ径(Φmm)30材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ポリアミド、ポリウレタンスリーブ商品構成単品刃先マグネットなし
  • スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ヘクスローブドライバ(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブドライバー。ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。T27-T40は根元六角付き。スイスグリップは画期的な2種の新素材からなるハンドルです。最新のプラスチック技術の応用によりこのドライバーが開発されました。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトで、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルを記していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。内部は頑丈、外部はソフトな新構造のスイスグリップハンドル。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。スイスグリップは環境保護についても考慮されており、このハンドルの2種類(ポリプロピレン・サントプレン)の素材はリサイクル可能です。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフト ドライバーセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフト ドライバーセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    マルチクラフトグリップは外径が大きく、トルクがかけやすくなっています。マルチクラフトグリップは、ざらっとした肌触りで、水や油のついた手で握っても滑りにくくなっています。マルチクラフトグリップはハンドル後端は丸くなっており、角が無いので縦方向に強い力をかける事ができ、結果としてカムアウト現象を防ぎやすくなっています。ブレードはニッケルクロームメッキ加工されているため、見た目も美しく、錆にも強くなっています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
    種類セット品商品構成セット品
  • マイナスドライバー根元六角付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー根元六角付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。ブレード根元に六角部を設けていますので、レンチを用いてさらにトルクをかけて回すことができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー 台紙付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー 台紙付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    商品構成単品
  • 貫通ドライバー SIGNET(シグネット)

    貫通ドライバー

    SIGNET(シグネット)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    固着したネジにガツンと一撃。 ハンマーで叩くと強く締まったネジがまわりやすい。 打撃部に加え、根元六角付なのでさらにトルクをかけてネジを回すことも可能。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ドライバーイジリドメトルクス BAHCO(バーコ)

    ドライバーイジリドメトルクス

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • チゼルドライバー クラフトフォームプラス Wera

    チゼルドライバー クラフトフォームプラス

    Wera
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    打撃可能な貫通ドライバーです。スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-5 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-5

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3146軸径(Φmm)7全長(mm)270質量(g)129種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM4-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3090軸径(Φmm)4全長(mm)195質量(g)46種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2.5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-1 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-1

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3081軸径(Φmm)3.5全長(mm)180質量(g)35種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マルチクラフトマイナスドライバー6100-00-70

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-3073軸径(Φmm)2.5全長(mm)140質量(g)15種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)適合ねじM1.2商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールドライバーセット6本組 BONDHUS

    ボールドライバーセット6本組

    BONDHUS
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8022セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥17,980税込¥19,778
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番810-8510軸径(Φmm)3.58全長(mm)172質量(g)39種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 5/16インチ BONDHUS

    ドライバー 5/16インチ

    BONDHUS
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8288軸径(Φmm)7.94質量(g)172種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 3/16インチ BONDHUS

    ドライバー 3/16インチ

    BONDHUS
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8283質量(g)78種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 3.5mm BONDHUS

    ドライバー 3.5mm

    BONDHUS
    ¥699税込¥769
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8282軸径(Φmm)3.5質量(g)45種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)22材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールドライバー0.89mm BONDHUS

    ボールドライバー0.89mm

    BONDHUS
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-7829軸径(Φmm)0.89質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パームドライバー+2X34 Pro-Auto

    パームドライバー+2X34

    Pro-Auto
    ¥369税込¥406
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番774-2860質量(g)15種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スクリュードライバー8X150 Pro-Auto

    スクリュードライバー8X150

    Pro-Auto
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スクリュードライバ+3X150 Pro-Auto

    スクリュードライバ+3X150

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1丁
    翌々日出荷
    種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 木柄貫通プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    木柄貫通プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(4件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • マジックスプリング付SFトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ESD マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,788~税込¥1,967~
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • クラシック・マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    クラシック・マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    4日以内出荷
    種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • いじり止め用 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    いじり止め用 トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 木柄貫通ドライバー TRUSCO

    木柄貫通ドライバー

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 8780 コロス エクステンション Wera

    8780 コロス エクステンション

    Wera
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番431-7424質量(g)461種類エクステンション材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品
  • 367 トルクスプラスドライバー Wera

    367 トルクスプラスドライバー

    Wera
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールGドライバー 細軸 SK11

    ボールGドライバー 細軸

    SK11(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    作業効率抜群な小柄タイプボールグリップドライバーです。標準タイプよりひと回り小さいグリップサイズのため、1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業効率抜群です。従来(径6.4mm)よりも細軸(径5.5mm)にしているのでネジ山が見やすいです。狭い箇所の締め付けに最適な細軸タイプです。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。軸径(Φmm)5.5種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 三角ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    三角ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    玩具、教材の三角ねじに。ビット差替え式2サイズ使用可能。
    用途三角ネジ廻しに。トラスコ品番396-1575全長(mm)160種類差替式ドライバーグリップ径(Φmm)33材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • パーフェクトグリップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    パーフェクトグリップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥659税込¥725
    1本
    5日以内出荷
    手にしっかりフィットするパーフェクトグリップ。
    用途マイナス5.5番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)5.5質量(g)67種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マイスターグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    5日以内出荷
    流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
    用途マイナス8番ネジの脱着作業に。トラスコ品番853-2496軸径(Φmm)8全長(mm)280質量(g)154種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マイスターグリップドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    マイスターグリップドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥789税込¥868
    1本
    6日以内出荷
    流線型のグリップが手に馴染み、ハンドル先端部には指先の力を逃さないDIMPLE POINT(くぼみ)がトルク伝達をアップさせます。そのため長時間の作業でも疲れにくく、効率の良い作業が可能です。グリップエンドにはヒートン、蝶ネジ等のネジにも対応いたします。マイスターの名の通り、匠の技がこのドライバーには施されています。
    用途マイナス6番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)32材質(軸)工業用特殊鋼材材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
    用途プラス3番ネジの脱着等に。トラスコ品番853-2467軸径(Φmm)8種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷
    滑りにくく、力の入るクッショングリップで把握力アップ!先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。軸部マグネット入り。
    用途プラス1番ネジの脱着等に。トラスコ品番853-2465軸径(Φmm)5.5種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 木柄貫通ドライバー ANEX

    木柄貫通ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本ほか
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。
    種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)ブナ材商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 割柄ドライバー 30 ベッセル

    割柄ドライバー 30

    ベッセル
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    仕様超強力タイプ種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • ソフトグリップ貫通ドライバー エスコ

    ソフトグリップ貫通ドライバー

    エスコ
    ¥560~税込¥616~
    1個
    翌日出荷
    種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
グリップドライバー