絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・エスコ・BONDHUS・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・BAHCO(バーコ)・ベッセル・Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・KTC・ANEX・SK11・FACOM・ENGINEER(エンジニア)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・JTC・USAG・ハゼット・STAHLWILLE(スタビレー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,349件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2 FACOM

    PROTWIST スクリュードライバーセット 8本入り MODM.AT2

    FACOM
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットに適合。 AT2X75-AT2,5X75-ATP0X75-ATWPH3X50-ATD0X75-ATD1X100-ATD2X125-ATWDH3X150
    用途スクリュードライバー質量(g)900商品構成セット品
  • PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS FACOM

    PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 2×125mm SLS ANP2X125SLS

    FACOM
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    73日以内出荷
    プロフェッショナルな品質-FacomToolsLifetimeGuaranteeの対象です。 大径ハンドル-優れたパワーとトルクを可能にします。 横方向のグリップ溝を備えた滑らかなドーム型ハンドル。 制御、精度、および継続使用を可能にするソフトポリウレタンコンフォートグリップ。 衝撃、応力、摩耗、化学薬品に対する高い耐性を備えたポリアミドコア。 識別しやすいようにハンドルを色分けしています。 フィリップス(Ph)-黄色。 Pozidrive(Pz)-青。 スロットフレア(Fl)-赤。 スロット付きパラレル(Pl)-赤。 トルクス(T)&レジスタークス(TT)-ダークグリーン。 トルクスプラス(IP)および不正開封防止(T)-ライトグリーン。 カーボンシリコン(シリコンカーボン)ブレードが極端な強度と曲げに対する耐性を実現しました。 刃先を黒く硬化させてあります。 簡単に識別できるように、製品のサイズと確認が刻印されています。
    用途スクリュードライバー商品構成単品
  • PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS FACOM

    PROTWIST スクリュードライバー フィリップス 1×100mm SLS ANP1X100SLS

    FACOM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    73日以内出荷
    FACOMSLSアタッチメントソリューションを備えたツールで、偶発的な転倒のリスクを防ぎます。 シリコンカーボンブレード:丈夫で屈曲に強い。 バイマテリアルグリップは、衝撃、摩耗、および化学物質に耐性があります。
    用途スクリュードライバー規格NFISO8764-1、NFISO8764-2、ISO8764-1、ISO8764-2、DINISO8764-1、DINISO8764-2、ASMEB107.600商品構成単品
  • ドライバー 5/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバー 5/64インチ(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8503軸径(Φmm)1.98全長(mm)121質量(g)7種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ヘックスローブドライバー ハゼット

    ヘックスローブドライバー

    ハゼット
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    握りやすく力が入れやすい三角断面グリップです。 三層構造グリップで外側がソフトで近れにくい設計です。 グリップの穴により壁掛けができ収納に便利です。
    用途各種機械・ホビーに材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:プラスチック商品構成単品
  • ナットドライバー10mm DEEN

    ナットドライバー10mm

    DEEN
    ¥1,327税込¥1,460
    1本
    5日以内出荷
    DEENの貫通ドライバーやクリップリームーバーなどと同じ、多様な握り方にフィットし、滑りにくい素材も配合したグリップを採用したナットドライバーです。 狭く奥まった場所のネジにもアクセスしやすいように外径は極限まで薄く設計されています。 また、ナットドライバーを引き抜く際にボックス部が手前の障害物に引っかからないように、ボックス部からシャフトにかけてなだらかなテーパー状になっています。
    外径(Φmm)(ボックス部)13.7商品構成単品
  • ロングドライバー DEEN

    ロングドライバー

    DEEN
    ¥1,864税込¥2,050
    1本
    5日以内出荷
    通常ラインナップのドライバーをベースにして開発した細軸モデルです。早回しを意識し、グリップ径を通常の+2番と比較してワンサイズ小さいグリップを使用しており、細軸ドライバーを使用するシーンを最大限に意識した仕様に変更して商品化いたしました。更に、シャンク径を通常モデルの6.3mmから4.7mmへシェイプ。これにより、トルクを掛けた時の捻じれをダイレクトに感じられる為、より繊細な作業が可能となりました。
    商品構成単品
  • ハイソフトドライバー 貫通  6.0×100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー 貫通 6.0×100

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥599税込¥659
    1本
    4日以内出荷
    軸部は工業用特殊鋼使用にて、総焼き入れとなりますのでハードな作業にも優れています。力の入るクッショングリップで確実にトルクを先端に伝えます。貫通タイプ。先端ブラックポイント仕上げ。
    寸法(mm)(-)6.0×100全長(mm)211グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネット有り軸貫通あり
  • プロドライバーデラックス #2×150 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プロドライバーデラックス #2×150

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    3日以内出荷
    フィット感のある高級木を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
    寸法(mm)(+)2×150全長(mm)272グリップ径(Φmm)29材質(軸)工業用特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネット有り
  • プロドライバーデラックス 6.0×150 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    プロドライバーデラックス 6.0×150

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    3日以内出荷
    フィット感のある高級木を使用。耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
    寸法(mm)(-)6.0×150商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止ドライバー 6.0×100 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    落下防止ドライバー 6.0×100

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥699税込¥769
    1本
    3日以内出荷
    高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。
    寸法(mm)(-)6.0×100全長(mm)196グリップ径(Φmm)40材質(軸)工業用特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネット有り
  • ハイソケットドライバー 14.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 14.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    7日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)14全長(mm)236質量(g)152軸径(inch)-グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイソケットドライバー 13.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 13.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥959税込¥1,055
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)13全長(mm)236質量(g)146軸径(inch)-グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ハイソケットドライバー 12.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 12.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    7日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソケットドライバー 11.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 11.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥899税込¥989
    1本
    7日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)11全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソケットドライバー 9.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 9.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥799税込¥879
    1本
    3日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    軸径(Φmm)9全長(mm)236グリップ径(Φmm)34材質(軸)工業用特殊鋼。硬質クロームメッキ仕上。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソケットドライバー 6.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 6.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥739税込¥813
    1本
    3日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソケットドライバー 5.5mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 5.5mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥699税込¥769
    1本
    6日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイソケットドライバー 5.0mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソケットドライバー 5.0mm

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥699税込¥769
    1本
    3日以内出荷
    ハンドル部は、硬質プラスチックの上に特殊軟質樹脂加工、強靭で衝撃に強く、耐油性に優れています。また、抜群の握りやすさを保持、円滑な回転トルクを伝えます。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC角軸ドライバー SK11

    PC角軸ドライバー

    SK11
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    油汚れに強いマイナス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。軸は8mmの四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • パワフルジャンボドライバー E-Value

    パワフルジャンボドライバー

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(8本)
    9日以内出荷
    強力な締め付けが可能なドライバーです。ジャンボグリップで廻しやすいです。ハンドルはエラストマー樹脂を使用しているため握りやすく、疲れにくいです。ビスが落ちないマグネット付きです。収納・携帯に便利なケース付です。
    用途強力な締め付けが可能なドライバー。商品構成セット品
  • クリアラインドライバー SK11

    クリアラインドライバー

    SK11
    ¥279~税込¥307~
    1本
    当日出荷
    耐油性、耐衝撃性に優れたアセテート樹脂ハンドルです。刃先はブラックポイント加工で、メッキ厚の影響が少なく高精度です。ハンドルの末端が凹形状のため、指先を押し付けての作業がしやすいです。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。グリップ径(Φmm)14材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂軸全身焼入商品構成単品刃先マグネットあり
  • PC角軸ドライバー SK11

    PC角軸ドライバー

    SK11
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    油汚れに強いプラス用ドライバーです。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。四角軸で高いトルクが必要な際はレンチを掛けることができます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業。材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品
  • ウッドグリップドライバセット JAPPY

    ウッドグリップドライバセット

    JAPPY
    ¥1,898税込¥2,088
    1組(2本)
    3日以内出荷
    油で滑りにくい木樹脂グリップ。ハンマーで叩ける貫通タイプ。錆に強いクロムメッキ仕上げ。先端にマグネット付き
    用途油などがついてしまった時でも滑らずにご使用いただけるドライバーです軸径(Φmm)Φ6.4全長(mm)217グリップ径(Φmm)Φ32.5寸法(Φmm)32.5材質(軸)クロムバナジウム綱材質(グリップ)木樹脂適合サイズM3~5(+)、6.0mm(-)商品構成セット品アズワン品番64-8914-91刃先マグネットあり軸貫通あり色(グリップ)茶
  • ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。 欧州規格EN61340-5-1適合品です。 ハンドル上部に早回しキャップがついています。 サイズはJCISに従います。
    用途電子製品・精密組立トラスコ品番207-5146軸径(Φmm)0.8全長(mm)137材質/仕上特殊合金鋼質量(g)12商品構成単品先端刃幅(mm)0.8アズワン品番64-8324-14
  • ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロスティクスドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業トラスコ品番195-2428軸径(Φmm)2.5全長(mm)137材質/仕上軸:合金特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)13商品構成単品アズワン品番64-8324-12
  • ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ) Wera

    ESDマイクロスティクス(R)ドライバー(静電気対策タイプ)

    Wera
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策製品です。 人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
    用途精密作業トラスコ品番195-2425軸径(Φmm)2.5全長(mm)137材質/仕上軸:合金特殊鋼質量(g)13先端形状M商品構成単品アズワン品番64-8324-09
  • リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    リテイナーリング付 フレキシブルソフトフィニッシュドライバーハンドル 150mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    全長(mm)268商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付SFトルクスプラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    32日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)

    マグネット式 ソフトフィニッシュドライバーハンドル

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)36差込角(inch)1/4刃先マグネットありグリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    マイクロフィニッシュキャップ付貫通ドライバーセット(5本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(5点)
    6日以内出荷
    マイクロフィニッシュハンドル:ノンスリップのマイクロフィニッシュハンドルは、セルローズアセテート製で油や水で濡れた手でも最大のトルクを伝達します。切削液やグリス、潤滑油など、化学薬品や油に強い素材です。 キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-5.5×100、-6.5×125、-8.0×150 ・PH1×80、PH2×100 各1本商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,588~税込¥1,747~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ボルスター付 六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角ナットショートドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 定規付マイナスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品ハンドル幅(mm)30グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 定規付プラスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ドライバーセット 12本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(12点)
    4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    セット内容-4.0×100、 -3.5×100、 -6.5×150 ・PH1×80、PH2×80、PH3×150 ・PZ1×80、PZ2×100 ・T15×80、T20×100、T25×100、T30×100 各1本商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
  • ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ ダウエル ラケットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット(5点)
    4日以内出荷
    多孔性のコンクリート、ドライウォール、レンガ等(max650kg/m3)のアンカーボルト穴が、ハンマーの打ち込みで容易にあけられます。直径6mmのドライバーブレードには目盛が付いていますので、穴の深さを計りながら作業ができます。ブレードとハンマーを打ち込むキャップ部は絶縁されていて安全ですが、IEC60900による絶縁認証工具ではありません。
    セット内容Φ6mmブレード、PH2×100mmソフトフィニッシュ キャップ付ドライバー 1ヶ ・ブリスターパック入サンプルダウエル付先端サイズ6mm商品構成セット品
  • ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ キャップ付貫通 ドライバーセット(+-) 6本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    キャップ付貫通ドライバー:ハンドル部を貫通する六角ブレードと強力なスチールキャップ構造により、固いねじをハンマーで叩き、緩めることができます。
    セット内容先端サイズ×軸長(mm):-3.5×75、-4.5×90、-5.5×100、-6.5×125 ・PH1×80、PH2×100 (各1本)先端形状プラス(+)、マイナス(-)商品構成セット品
  • スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入 Wiha(ビーハ/ノガ)

    スモールマイナスドライバー 2.0x40mm 50本入

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    コンパクトなマイナスドライバーです。
    軸径(Φmm)2全長(mm)85商品構成セット品ハンドル幅(mm)8
グリップドライバー