絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(3)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)

六角(4)

四角(1)
先端サイズ
- 1/16inch(1)
- 1.5mm(1)
- 2mm(3)
- 2.5mm(3)
- 3mm(2)
- 3.5mm(1)
- IP9(1)
- IP10(1)
- PH0(2)
- T9(3)
- T10(3)
- T15(2)
- T20(1)
- その他(1)
- セット品(2)
商品構成
- セット品(4)
- 単品(17)
全長(mm)
- 150
- 90(4)
- 94(4)
- 95(6)
- 100(5)
- 101(4)
- 102(10)
- 110(13)
- 114(9)
- 115(5)
- 133(11)
- 134(16)
- 137(9)
- 140(10)
- 144(4)
- 145(4)
- 155(5)
- 157(8)
- 160(15)
- 175(7)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
金属(1)
樹脂(ハード)・金属
軸貫通
- なし(2)
なし
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- エスコ(2)
- JTC(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- KTC(1)
- FPC(1)
- はくでん(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・JTC・ENGINEER(エンジニア)・KTC・FPC・はくでん
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(3)

トルクスプラス(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)

六角(4)

四角(1)

ジャックドライバー
ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷無線機のマイクジャック、コネクターなどの取り付け、取り外し作業に便利です。全長(mm)150種類専用ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセット
はくでん¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ビット、ドライバーハンドル、延長シャフト、分解補助工具などをまとめたセットです。プラス、マイナス、トルクス、六角、Y字、星形など、電子機器で使用頻度の高いビットを多数付属しています。?小径ビットを中心に構成されており、精密機器や小型機器の分解・組立作業に適しています。?ビットはマグネットで保持され、ねじの脱落防止や作業性向上に配慮しています。?奥まった場所や角度のある位置のねじにも対応しやすい構成です。グリップ部は手にフィットしやすく、回しやすさを考慮した形状です。?専用ケースにより、ビットや工具を整理して保管・持ち運びできます。一部の部品は生産ロットによって配色が異なる場合がございます。材質【ビット】炭素鋼全長(mm)150質量(g)540ビット115点
精密ドライバーセット
JTC(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷全長(mm)150材質(軸)CR-MOブレード長さ(mm)50(+・-)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,488税込¥1,6371本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ 六角精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098~税込¥2,308~1本4日以内出荷から93日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ESDピコフィニッシュ プラス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
スター精密ドライバーセット
JTC¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷セット内容6PCS(サイズ:T6.T7.T8.T9.T10.T15)全長(mm)150材質(グリップ)CR-MOブレード長さ(mm)50商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密リフター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスプラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ 精密リフター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。軸径(Φmm)3.5全長(mm)150商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798税込¥4,1781本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
ドライバー形ハンドル
FPC¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷から9日以内出荷ソケットやビットソケットと組み合わせると、ドライバー形工具として使えます。手になじむ形状と、疲れにくいソフトな材質をグリップに採用しました。内部は硬質樹脂製で空回りを起こしません。用途ソケットレンチ用のドライバー形ハンドルです。グリップ径(Φmm)30寸法D(mm)30材質(グリップ)塩ビ・アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18










![7本組[+-]精密ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44100499-260402-04.jpg)