絞り込み
先端形状

Y型(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)
先端サイズ
- 1.3mm(1)
- 1.8mm(2)
- 2.5mm(1)
- 2.6mm(1)
- No.0(1)
- PH0(1)
商品構成
- セット品(2)
- 単品(3)
全長(mm)
- 175
- 90(4)
- 94(4)
- 95(6)
- 100(5)
- 101(4)
- 102(10)
- 110(13)
- 114(9)
- 115(5)
- 133(11)
- 134(16)
- 137(9)
- 140(10)
- 144(4)
- 145(4)
- 150(22)
- 155(5)
- 157(8)
- 160(15)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- なし(3)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- ANEX(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ホーザン(1)
- BONDHUS(1)
- SUNFLAG(1)
ANEX・Wiha(ビーハ/ノガ)・ホーザン・BONDHUS・SUNFLAG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

Y型(1)

プラス(+)(3)

マイナス(-)(3)

特殊精密差替ドライバーY型
ANEX(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
セラミック調整ドライバー
ホーザン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷・耐摩耗性が高く、チップ形半固定ボリュームの調整作業にも、刃先精度を長く保ち続けます。奥まった所にあるパーツの調整に最適です。強度・ねばりに優れたジルコニアセラミックを使用しています。用途半固定ボリューム・コンデンサの調整全長(mm)175種類精密ドライバーハンドル径(Φmm)12材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
スーパーフィット精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色赤刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ビスキャッチ
SUNFLAG¥329税込¥3621本当日出荷磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応