絞り込み
先端形状

六角(5)
先端サイズ
- 1.27mm
- 0.9mm(10)
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.5mm(25)
- 1.8mm(41)
- 2mm(33)
- 2.5mm(43)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- 4mm(11)
- No.0(31)
- No.00(27)
- No.000(11)
- No.1(23)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(14)
- T7(13)
- T8(14)
- セット品(32)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- 単品(5)
全長(mm)
- 98(1)
- 143(1)
刃先マグネット
- なし(2)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(2)
金属(1)
樹脂(ハード)・金属
軸貫通
- なし(1)
なし
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- エスコ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ベッセル(1)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・エスコ・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端形状」から絞り込む

六角(5)

精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色紫色(グリップエンド)商品構成単品
ESD精密六角ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品








![1.27x143mm [Hexagon]ドライバー(精密 ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64542976-210428-02.jpg)