絞り込み
先端形状

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(4)

六角(2)
先端サイズ
- 4mm
- 0.9mm(10)
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.5mm(25)
- 1.8mm(41)
- 2mm(33)
- 2.5mm(42)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- No.0(31)
- No.00(27)
- No.000(11)
- No.1(24)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(14)
- T7(13)
- T8(14)
- セット品(32)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- セット品(2)
- 単品(8)
全長(mm)
- 28(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 157(1)
- 160(4)
- 200(1)
- 208(2)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(3)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(3)
金属(1)
樹脂(ハード)・金属
軸貫通
- なし(4)
なし
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- エスコ(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ベッセル(1)
- KENOH(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・ANEX・Wera・エスコ・BROWN(ブラウン/平井工具)・ベッセル・KENOH
「先端形状」から絞り込む

ソケット(ボックス)(2)

マイナス(-)(4)

六角(2)

精密ナットドライバー
ベッセル(14件のレビュー)¥379税込¥4171本当日出荷クッショングリップは自在にスライドできるので、お好みの位置に移動できます。 精密機器・スペーサー・ホビー等の組み立て・修理・分解に適しています。 2.2はふちなしメガネに使われるほとんどのねじに対応できます。仕様透明ケース入全長(mm)105種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
精密ドライバーセット
BROWN(ブラウン/平井工具)¥999税込¥1,0991セット当日出荷軸の長さが無断階(18mm~100mm)に調整可能のビット付 ハンドルは、ロータリーキャップでクッショングリップ付トラスコ品番297-7109セット内容(+)ドライバー:#00・#0/(-)ドライバー:2.5・3.0・4.0全長(mm)110種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)樹脂本数5商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
ESDピコフィニッシュ マイナス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
フレキシブル精密ドライバーセット
KENOH(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷狭い・奥まった場所でネジの締め緩めが可能。様々な小径のネジに対応したマイクロビット付き(18サイズ)。セット内容差替ドライバーハンドル、フレキシブルシャフト、マイクロビット、【+NO.000、+NO.00、+NO.0、+NO.1、PZ00、PZ0、PZ1、-1.0mm、-1.5mm、-2.0mm、-2.5mm、-3.0mm、T4、T6、T7、T8、T9、T10】全長(mm)28質量(g)110材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)スチール、PVC、PP商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー (-/精密用)
エスコ¥400税込¥4401本翌日出荷力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。先端はねじにピッタリ。高精度ブラックポイント仕上げ。軸径(Φmm)4全長(mm)208軸長(mm)100先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)4×0.45
ESD精密ドライバー ピコフィニッシュ(R) ESDマイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷から4日以内出荷ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。仕様(製造基準)IEC61340-5-1材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ商品構成単品表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
ESDピコフィニッシュ 六角ナット精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18