絞り込み
先端形状

トルクス(ヘックスローブ)(13)
先端サイズ
- T7
- 0.9mm(10)
- 1.2mm(15)
- 1.3mm(12)
- 1.5mm(25)
- 1.8mm(41)
- 2mm(33)
- 2.5mm(43)
- 3mm(47)
- 3.5mm(13)
- 4mm(11)
- No.0(31)
- No.00(27)
- No.000(11)
- No.1(23)
- T4(12)
- T5(12)
- T6(14)
- T8(14)
- セット品(32)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- 単品(13)
全長(mm)
- 138(1)
- 140(4)
- 157(2)
刃先マグネット
- なし(5)
グリップタイプ
樹脂(ハード)(6)
樹脂(ハード)
軸貫通
- なし(5)
なし
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- エスコ(3)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・エスコ・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ANEX・Wera
「先端形状」から絞り込む

トルクス(ヘックスローブ)(13)

スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。商品構成単品
1568 ESD静電対策 HFトルクスマイクロドライバー
Wera¥1,798税込¥1,9781本翌日出荷から翌々日出荷欧州規格EN61340-5-1適合の静電対策商品です。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。用途精密作業軸径(Φmm)3.00材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)複合材商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
ピコフィニッシュ精密トルクスドライバー(マジックスプリング付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESDピコフィニッシュ トルクス精密ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,598税込¥3,9581本32日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。商品構成単品
スイスグリップ精密ヘクスローブドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌々日出荷濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。色青色(グリップエンド)商品構成単品![Tx 7 [ヘックスローブ]精密ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486007-260413-02.jpg)
Tx 7 [ヘックスローブ]精密ドライバー
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷エスコ品番EA550ME-7種類精密ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし







![T7x30mm [Hexlobe]ドライバー(精密用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64543999-210428-02.jpg)
![T7 x60mm [Torx]ドライバー(精密/ESD) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64541418-210428-02.jpg)






![Tx 7 [ヘックスローブ]精密ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03486007-260413-02.jpg)