絞り込み
先端形状

Y型(6)

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(14)

マイナス(-)(12)

五角(1)

六角(2)
先端サイズ
- 0.6mm(1)
- 0.7mm(1)
- 0.9mm(1)
- 1.2mm(1)
- 1.3mm(2)
- 1.5mm(1)
- 1.6mm(1)
- 1.8mm(6)
- 1.9mm(1)
- 2mm(1)
- 2.1mm(2)
- 2.3mm(3)
- 2.5mm(5)
- 2.6mm(2)
- 3mm(6)
- 4mm(1)
- No.0(3)
- No.00(3)
- No.000(2)
- No.1(1)
- 先端サイズをもっと見る
商品構成
- セット品(10)
- 単品(20)
全長(mm)
- 20(1)
- 51(1)
- 75(1)
- 84(1)
- 94(4)
- 95(2)
- 114(6)
- 120(2)
- 138(1)
- 144(2)
- 145(2)
- 158(1)
- 169(2)
- 175(2)
- 183(2)
- 208(1)
- 258(1)
刃先マグネット
- あり(1)
- なし(25)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(6)
樹脂(ハード)(17)
金属(5)
樹脂(ソフト)/ゴム・樹脂(ハード)・金属
軸貫通
- なし(25)
なし
ブランド
- ANEX
- モノタロウ(7)
- エスコ(70)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(31)
- ENGINEER(エンジニア)(22)
- Wera(21)
- ベッセル(19)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(16)
- FACOM(9)
- E-Value(8)
- ホーザン(7)
- trad(7)
- SK11(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- TRUSCO(6)
- HOTO(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- ミネシマ(4)
- DEEN(4)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

Y型(6)

その他(1)

トルクス(ヘックスローブ)(5)

プラス(+)(14)

マイナス(-)(12)

五角(1)

六角(2)

精密用マイナスドライバー
ANEX(32件のレビュー)¥85~税込¥94~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバーセットJOY
ANEX(9件のレビュー)¥779税込¥8571セット(6本)当日出荷時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密用プラスドライバー
ANEX(7件のレビュー)¥95~税込¥105~1本当日出荷安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密差替ドライバーY型
ANEX(8件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付トラスコ品番469-8622全長(mm)175(ビット差込時)質量(g)30種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
MINI×3(ミニスリー) 精密ドライバーセット
ANEX(1件のレビュー)¥289税込¥3181セット当日出荷携帯に便利なキーホルダー付き収納ケース入。用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・その他精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番803-6808セット内容(-)1.8、(+)00、針タイプMINI種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数3商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー5本組 マグキャッチPICO付
ANEX¥2,298税込¥2,5281個当日出荷業界最小のマグキャッチ!用途着磁、脱磁などにセット内容マグキャッチPICO、精密ドライバー +00×50、+0×75、-1.8×50、-2.5×50、-3.0×75、収納ケース材質精密ドライバー:ニッケル、クローム、モリブデン、バナジウム鋼 ハンドル:アセチ マグキャッチPICO:本体:PC 磁石:ネオジム磁石寸法(mm)200×43×38材質(グリップ)アセチ商品構成セット品
精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1セット(6本)当日出荷時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー
ANEX(11件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から翌々日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット絶縁精密ドライバー
ANEX¥519税込¥5711本当日出荷絶縁耐電圧試験済。マグネット付。用途精密機器などの精密ネジ回しに。軸径(Φmm)4(先端)種類精密ドライバー/電工ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE本数1商品構成単品耐電圧(V)1000刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー吟匠(ぎんじょう)
ANEX¥279~税込¥307~1個翌日出荷から3日以内出荷先端の加工精度が高く、ネジのカン合が抜群です。刃先耐摩耗性/耐久性に優れた特殊合金鋼を使用しています。広範囲ローレットでどんな持ち方でも滑りません。微細作業に適したハンドル径で最適なトルクをサポートします。カラーキャップは、色でサイズがわかり、自己潤滑性のポリアセタール素材でなめらかに回転し、転がりにくい四角形状です。用途時計/カメラ/メガネなどの精密ネジ回しに
ペンシル型メガネ用精密ドライバー
ANEX(5件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷ペンシルタイプで携帯に便利。フチナシメガネにも対応。用途4種のネジに対応。これ1本でほとんどのメガネ用のネジが回せます。トラスコ品番803-6809セット内容ペン型差替ドライバー本体、(-)1.8、(+)00、フチナシメガネ用ナット回し(六角・ヘクスローブ)色赤・黄色・緑のいずれか。色の選択はできません質量(g)17タイプペンシル型種類精密ドライバー/差替式ドライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)アクリル系、ABS商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)138質量(g)27種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)17材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバーY型(大)
ANEX(4件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。トラスコ品番469-8614全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品キャップ色オレンジ刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー5溝
ANEX(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。 優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品
スーパーフィット精密ドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。TGK品番528-54-54-01トラスコ品番395-9287セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋全長(mm)175質量(g)95種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色赤刃先マグネットなし軸貫通なし
精密差替ドライバーセット
ANEX¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。トラスコ品番475-3941セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm全長(mm)114質量(g)81種類セット品材質(グリップ)POM+アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
特殊精密ドライバー
ANEX¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しにトラスコ品番826-6430セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース質量(g)143種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
時計用精密ドライバー
ANEX¥259税込¥2851本当日出荷使いやすい回転座金付き。サイズの見分けが簡単なカラーリング。用途時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適です。全長(mm)94種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ボールポイントドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。長軸タイプの精密ドライバーです。全長(mm)183種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ESD精密ドライバー
ANEX¥299~税込¥329~1個当日出荷炭素材入りハンドルで帯電しにくく静電気をゆるやかに拡散。種類精密ドライバー材質(グリップ)PC本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
時計用バンドピン抜き交換軸
ANEX(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット(5本)当日出荷5本組です。 軸固定用ネジ1本付です。用途時計用バンドピン抜きの軸の交換に全長(mm)20質量(g)1材質(軸)鉄商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ドライバー +000
ANEX¥309税込¥3401本当日出荷時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。トラスコ品番829-2351全長(mm)94質量(g)12材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)本体:真鍮商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0623
特殊精密DV Y型
ANEX¥639税込¥7031個当日出荷携帯電話・通信機器・パソコン等に使用されている特殊ネジ用の精密ドライバー全長(mm)114質量(g)13種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット
ANEX(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(4本)当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。 T8はいじり止めねじにも対応します。トラスコ品番395-9309セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋質量(g)94種類セット品グリップ径(Φmm)20(長さ110)材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数4商品構成セット品キャップ色黄刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ヘクスローブドライバー
ANEX¥1,298税込¥1,4281個当日出荷時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。仕様ハンドルすじ目加工全長(mm)94質量(g)19種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)13材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)真鍮本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし