絞り込み
刃先マグネット
商品構成
セット品・単品
全長(mm)
36・65・70・125・138・142・142.5・158・159・163・163.5・165・166・167・175・176・190・213・263・278・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ENGINEER(エンジニア)・KTC・Wera・TRUSCO・ベッセル・ANEX・BAHCO(バーコ)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Wiha(ビーハ/ノガ)・SIGNET(シグネット)・STAHLWILLE(スタビレー)・TAKAGI(高儀)・E-Value・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホーザン・HASCO・trad・JTC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 41~76件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「先端形状」から絞り込む
  • ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセットPINK&BLACK13点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-402P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの4本セットです。DBZ-402P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5003セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-402P/ヘックスミドルセット、DBZ-402P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5007セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-401P/ヘックスミドルセット、DBZ-401P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • ネジレスQセット19点セット ENGINEER(エンジニア)

    ネジレスQセット19点セット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。DBZ-401/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
    用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-36/ツールポーチトラスコ品番704-5009セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DH-401/ヘックスミドルセット、DBZ-401/ネジモグラ ミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40
  • RS PRO ドライバーセット 互換性 6個 RS PRO

    RS PRO ドライバーセット 互換性 6個

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    7日以内出荷
    個数 = 6。チップタイプ = プラス、マイナス。チップサイズ = プラス: PH1、PH2、PH3, マイナス: 5、6、7 mm。全体長さ = 260 mm。。RS Proミニチュアインパクトドライバセット. RS Pro高品質クロムバナジウムスチール製のミニチュアインパクトドライバセットです。このキットは、プロ又は愛好家に最適です。アクセスが制限されている用途に最適です。ドライバは逆トルク機能及びマッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドルを備え、簡単で快適な操作を実現します。このセットは便利な金属製ボックス入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。 各セットには、5 / 6 / 7 mmの3本のマイナスブレードと、番号1 / 2 / 3の3本の十字穴ブレードが含まれています。ビットの長さは150 mmです。特長 / 利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 逆トルク機能 マッシュルーム安全ヘッド付きのクッションハンドル 金属製ボックス付属
  • インパクトドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    90日以内出荷
    ケース付きのインパクトドライバーセット。
    セット内容インパクトドライバー4030、アダプター2種4035・4036、マイナスビット5本4040・4041・4042・4043・4044、プラスビット3本4050・4051・4052、ヘックスビット4本4055・4056・4057・4058質量(g)1264
  • インパクトドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    インパクトドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    90日以内出荷
    差込角3/8"HEXのビットを装着して使用するインパクトドライバー。
    全長(mm)138質量(g)604差込角(HEX)3/8
  • 2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン エスコ

    2.0x44mm [Hex}ドライバービット 精密・ハーフムーン

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1本
    翌日出荷
    半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
    仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6
  • インパクトドライバービット Wera

    インパクトドライバービット

    Wera
    ¥839税込¥923
    1本
    翌日出荷
    ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
    用途インパクトドライバー921用全長(mm)70
  • インパクトドライバービット Wera

    インパクトドライバービット

    Wera
    ¥839税込¥923
    1本
    翌日出荷
    ポジドライブプラスネジに最適非常丈夫で長寿命1/4inch六角ドライブWeraインパクトドライバー921と併用
    用途インパクトドライバー921用全長(mm)70先端サイズ(PZ)2
  • 貫通専用差替ビット Wera

    貫通専用差替ビット

    Wera(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    差し替え式インパクト貫通ドライバー(921)専用に使えます。強力に締め付けられたボルトやねじを外せます。打撃を加えても壊れにくい丈夫なビットです。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。材質特殊合金鋼全長(mm)70差込角(mm)6.35
  • 差替式インパクト貫通ドライバー 本体 Wera

    差替式インパクト貫通ドライバー 本体

    Wera
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷
    インパクト機能のオン/オフ切り替えが可能です。貫通ドライバーまたはインパクトドライバーとして使えます。最大25Nmの打撃を伝達できます。
    用途解体作業、メンテナンス、建築作業などに。トラスコ品番465-6412材質本体:複合材全長(mm)163.5差込角(mm)6.35
  • マルチインパクトドライバーセット エスコ

    マルチインパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥23,100税込¥25,410
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
  • ビスブレイクドライバーセット エスコ

    ビスブレイクドライバーセット

    エスコ
    ¥3,210税込¥3,531
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。ハンマーで叩ける座金付。靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用。高精度ブラックポイント仕上げ。より喰い付き更になめたネジが外しやすい。叩いて新たなネジ溝を作り出します。工具袋付。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • ビスブレイクスタビードライバーセット エスコ

    ビスブレイクスタビードライバーセット

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1セット
    翌日出荷
    マグネット付。なめたネジも新しいネジも両方回せる。叩いて新たなネジ溝を作り出します。狭い箇所に使える貫通スタービーです。スタービーでも力が入るすべり止めリブ付T形状ハンドルです。ハンマーの打撃から指を守るハンドル形状です。スパナが使えるボルスター付で回しトルクがアップします。手元六角10mm スパナがかけれます。
  • ドライバーハンドル(マグネット付) エスコ

    ドライバーハンドル(マグネット付)

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1本
    翌日出荷
    先端マグネット付。人間工学に基づいたハンドルは、快適なネジ回しを実現し、水ぶくれやたこを防ぐ。六角形の転がり防止機能。
  • DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー・ハンマードリルセット

    エスコ
    ¥68,000税込¥74,800
    1セット
    翌日出荷
    仕様●〈セット内容〉:インパクトドライバー ハンマードリルセット システムケース #2×65mmドライバービット(5本)バッテリー(EA813HD-16×2個)充電器(EA813H-12)●仕様:樹脂ケースセット●【インパクトドライバー仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●最大トルク:110N・m●締付能力:小ねじ/4~8mm 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●充電器:AC100V●充電時間:約60分●回転数:0~2,700rpm●打撃数:0~3,200回/分●サイズ:150×217(H)mm●重量:1.1kg●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●【ハンマードリル仕様】●バッテリー:10.8V(リチウムイオン4.0Ah)●穴あけ能力:コンクリート/3.4~18mm、鉄工/13mm、木工/18mm●回転数:ノーマルモード/0~1,080rpm ローモード/0~800rpm●打撃数:ノーマルモード/0~5,500回/分 ローモード/0~800回/分●充電器:AC100V●充電時間:約60分●サイズ:246×74×202(H)mm●重量:2.1kg●無段変速、正逆転、スリップクラッチ、二段変速、ブレーキ、防振ハンドル、LEDライト付●DC10.8Vで小型・軽量
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、LEDライト付
    仕様●型番:BPCI18-JP●最大トルク:155N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~3,000rpm●打撃数:0~3,900回/分●サイズ:75×165×220mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2、キットボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:パイン材Φ3.8mm×38mm/約420本
  • DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC18.0V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    ¥70,700税込¥77,770
    1台
    4日以内出荷
    スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
    仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
  • DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式 エスコ

    DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式

    エスコ
    ¥59,300税込¥65,230
    1個
    5日以内出荷
    軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
    仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付
  • DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC10.8V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売
  • インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコ

    インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
  • インパクトドライバ ブローケース KTC

    インパクトドライバ ブローケース

    KTC
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    インパクトドライバセット(SD6A)の補給部品です。
  • 5/16"Hex インパクトドライバーセット エスコ

    5/16"Hex インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1組
    翌日出荷
    仕様ドライバー全長:142mmビット対辺:5/16"セット内容(+)ビット:#2・#3・#4(-)ビット:12×2.0mmHexビット:5.0・6.0・7.0・8.0・10mmTORXビット:T30・T40・T45・T50・T55商品構成セット品トルク(N・m)90
  • インパクトドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インパクトドライバ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    衝撃でねじをゆるむ方向へ回すためのインパクトドライバです。詳しくは、「ねじの取りはずし作業方法」をご参照ください。 破損したリセスに溝を作りだすための専用ビット[[SKEIB]]と組み合わせることで、破損したねじを取りはずします。 ねじの頭部をスパナなどの工具でつかむことができない皿ねじや、ざぐり穴に取りつけたねじも取りはずすことができます。
    用途リセスが破損し、通常の工具では取りはずしができないねじの取りはずしに寸法B(mm)6.35商品構成単品
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット) Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバーセット(6点セット)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(6点)
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバー6点セットです。
    セット内容1/2"SQハンドインパクトドライバー ・ビット4本(-9×1.6、-11×1.6 ・PH2、PH3) ・5/6"重量級六角ヘッドビットホルダー(内径SQ1/2")商品構成セット品
  • 1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    1/2"SQ ハンド インパクト ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    1/2"差込角のハンドインパクトドライバーです。
    商品構成単品差込角(inch)1/2
  • 2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm Wera

    2090/17 インパクトドライバーセット 90Nm

    Wera
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌日出荷
    インパクター用のビットとセットになったものです。 持ち運びも便利なケースに入った軽いセットです。
    トラスコ品番819-5431セット内容本体、収納ケース、ビット:[[+]]2、[[+]]3、[[+]]4、[[-]]2.0、六角5、六角6、六角7、六角8、六角10、TX30、TX40、TX45、TX50、TX55、スクエア3/8、スクエア1/2、収納ケース商品構成セット品
  • 1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用) エスコ

    1/2”sq インパクトドライバーセット(5/16”Hexビット用)

    エスコ
    ¥8,650税込¥9,515
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XC-2セット内容(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×7・1.6×9・2×12mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
  • 1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用) エスコ

    1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550XB-7セット内容ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"種類セット品商品構成セット品
  • ショックドライバー HASCO

    ショックドライバー

    HASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    独自のスクリューカムを採用した、無浮上の剛性ショック。どんな喰いつきも一発でダウンです。 打力70%、回転力30%の理想的強力型。 叩いた後の跳ね上がりがなく、ねじ頭を傷めません。 ゆるめ、締め付けの切り替えスイッチなし。回したい方向にひねって叩くだけです。
    セット内容【プラスビット】PH.3、PH.2、PH.1、【マイナスビット】10mm、8mm商品構成セット品
  • アタックドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    アタックドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    5日以内出荷
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm TRUSCO

    インパクトドライバー ビット5本付 差込角12.7mm

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1セット
    当日出荷
    ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。
    トラスコ品番449-9751セット内容(ビット)+2、+3、+4、-8、-10全長(mm)167種類セット品差込角(mm)12.7材質(ビット)特殊合金鋼商品構成セット品
  • [5/16インチHexビット付] インパクトドライバー エスコ

    [5/16インチHexビット付] インパクトドライバー

    エスコ
    ¥6,600~税込¥7,260~
    1個
    翌日出荷
    セット内容(+)ビット:#2・#3/(-)ビット:1.6×9・1.6×11mm/ビットホルダー:8mm(5/16)hex×1/2"sq"種類セット品商品構成セット品
  • インパクトマイナスドライバー 2.5x250mm BAHCO(バーコ)

    インパクトマイナスドライバー 2.5x250mm

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-2015
  • インパクトドライバーセット 15PCS BAHCO(バーコ)

    インパクトドライバーセット 15PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1390
  • 5/16 インパクトスクリュードライバービット BAHCO(バーコ)

    5/16 インパクトスクリュードライバービット

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8157
インパクトドライバー