絞り込み
先端サイズ
刃先マグネット
軸貫通
なし
全長(mm)
25.15・58・62・69・81・190
ブランド
三菱マテリアル・エスコ・Wera・イスカル・CUSTOM KOBO・ノーブランド・BROWN(ブラウン/平井工具)・ベッセル・SK11・ANEX・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・BAHCO(バーコ)・富士元工業・ワルター・MUSE・カイザー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月28日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
キーリングドライバー ANEXキーリングドライバーANEX(1件のレビュー)
379税込417
1セット
当日出荷
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レベルビス用水平器付きドライバー MUSEレベルビス用水平器付きドライバーMUSE(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。
全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
スリーポイントヘックスドライバー ベッセルスリーポイントヘックスドライバーベッセル(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
カラビナ付きドライバーセット CUSTOM KOBOカラビナ付きドライバーセットCUSTOM KOBO
709税込780
1個
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付
材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
クロスボールポイントレンチ SK11クロスボールポイントレンチSK11(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
カラーキーツール(キーホルダー型ドライバー) サンフラッグ(旧:新亀製作所)カラーキーツール(キーホルダー型ドライバー)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに商品構成単品
カラビナ付ドライバーセット(6pcs) CUSTOM KOBOカラビナ付ドライバーセット(6pcs)CUSTOM KOBO
739税込813
1セット
当日出荷
折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス
寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
スリーポイントドライバー ベッセルスリーポイントドライバーベッセル
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。
用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
SROT いたずら防止ねじ用ドライバ NBK(鍋屋バイテック会社)SROT いたずら防止ねじ用ドライバNBK(鍋屋バイテック会社)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)190商品構成単品
ラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱) ノーブランドラインリセスLRドライバー(DLR)(小箱)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
商品構成単品
クロスヘックスローブレンチ SK11クロスヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
クロスボールポイントレンチ BROWN(ブラウン/平井工具)クロスボールポイントレンチBROWN(ブラウン/平井工具)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラスコ品番853-3064RoHS指令(10物質対応)対応
クロスヘックスローブレンチ BROWN(ブラウン/平井工具)クロスヘックスローブレンチBROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。
種類セット品先端形状いじり止めトルクス材質(グリップ)樹脂刃先マグネットなし軸貫通なしセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40トラスコ品番288-0369アズワン品番1-7462-03
端子ブロック用引き抜き工具 Wera端子ブロック用引き抜き工具Wera
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。
全長(mm)81刃先(mm)0.4×2.5/0.6×3.5
60°モミメン用チップ チップ 富士元工業60°モミメン用チップ チップ富士元工業
42,980税込47,278
1箱(12個)
翌々日出荷
トラスコ品番188-3402適合機種60°モミメン材質微粒子超硬コーティング無しコーナー数2
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカルヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKXイスカル
20,980税込23,078
1箱(10個)
翌々日出荷
両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番806-4133RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ カイザースローアウェイチップカイザー
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.2仕様ノーズR:0.2トラスコ品番859-5280切刃長さ(mm)有効:11RoHS指令(10物質対応)対応
特殊形状用半製品 ワルター特殊形状用半製品ワルター
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラス BAHCO(バーコ)トルクスプラスBAHCO(バーコ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
1267A フラッグドライバー Wera1267A フラッグドライバーWera
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
軸径(Φmm)3.0材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品
1267A トルクスプラスフラッグドライバー Wera1267A トルクスプラスフラッグドライバーWera
819税込901
1本
当日出荷
指で力を使いやすいハンドルです。
材質(軸)特殊工具鋼先端形状トルクスプラス商品構成単品
T9x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT9x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-9種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T8x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT8x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-8種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T7x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT7x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-7種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T6x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT6x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-6種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT20x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-20種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T15x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT15x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-15種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
T10x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコT10x35mm [Torx]フラッグドライバーエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573AY-10種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
1267B トルクスフラッグドライバー Wera1267B トルクスフラッグドライバーWera
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱) ノーブランドラインリセスLRタンパープルーフドライバー(DLR)(小箱)ノーブランド
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
表面処理生地商品構成単品
旋削用インサート GTATシリーズ MS7025 三菱マテリアル旋削用インサート GTATシリーズ MS7025三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状特殊形状厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面) 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 ねじ切り加工用(内径) 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 ねじ切り加工用(内径)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用(突切り内径) 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用(突切り内径)三菱マテリアル
23,980税込26,378
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(丸溝) 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(丸溝)三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝) 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用 三菱マテリアル旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(5個)
翌々日出荷
びびり振動の抑制に優れています。
コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状コーナー半径Re(mm)0.2
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-Pイスカル
50,980税込56,078
1箱(10個)
8日以内出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番119-6151使用チップヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120 三菱マテリアルAJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。
用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き イスカルマルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付きイスカル
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途倣い加工用。トラスコ品番124-5018全長(mm)OAL:25.15切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)13.4最大切込み(mm)APMX:7.2
特殊形状