絞り込み
先端サイズ
グリップタイプ
ブランド
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(2)
- CUSTOM KOBO(2)
- MUSE(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- SK11(2)
- Wera(4)
- イスカル(3)
- エスコ(6)
- カイザー(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ノーブランド(2)
- ベッセル(2)
- 三菱マテリアル(8)
ANEX・BAHCO(バーコ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・CUSTOM KOBO・MUSE・NBK(鍋屋バイテック会社)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・SK11・Wera・イスカル・エスコ・カイザー・サンフラッグ(旧:新亀製作所)・ノーブランド・ベッセル・三菱マテリアル
「先端形状」から絞り込む

キーリングドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥379税込¥4171セット当日出荷プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。トラスコ品番493-7015質量(g)21種類特殊形状材質(軸)鋼板先端形状プラス、マイナス商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
カラーキーツール(キーホルダー型ドライバー)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷プラスねじ(+)2に対応!用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに商品構成単品
クロスボールポイントレンチ
SK11(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボールポイント形状により、斜めからの挿入も可能(約20度)で簡単にネジ穴をキャッチします。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状六角商品構成単品
レベルビス用水平器付きドライバー
MUSE(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷ドライバーは先端のビットでネジを調整しレベルを出す道具です。 お手持ちのレーザーレベルを芯棒に取り付け水平器付ドライバーでレベルビスの調整ができます。全長(mm)(先端ドライバー)58質量(g)180商品構成セット品芯棒15×370mm
カラビナ付きドライバーセット
CUSTOM KOBO¥709税込¥7801個当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ。収納に便利なカラビナ付材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C質量(g)80先端サイズ+0/+1/+2/-2/-3/-5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×25×25(カラビナ含む)先端形状プラス/マイナス商品構成セット品
スリーポイントヘックスドライバー
ベッセル(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷仕様全身焼入種類特殊形状/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂ケース寸法(mm)120×95×18先端形状六角商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
コインドライバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌日出荷メンテナンス時の止水や湯水の流量調節ができます。ストレーナーや内ねじ泡沫器の取りはずしが可能です。アール形状・ストレート形状兼用タイプです。持ち運びに便利なキーホルダー用の穴があります。用途水栓の掃除・メンテナンス用材質ステンレス鋼
クロスヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。T型トルクス・いじり止めトルクスねじに対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
端子ブロック用引き抜き工具
Wera¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷セット内容:引抜ハンドル(刃先サイズ:0.4×2.5・0.6×3.5 各1本)。2本組。338/2シリーズ。スプリングクランプ用の操作ツール2個セット。湾曲したブレードにより、真っ直ぐなブレードでは到達できないジャンクション ボックス内のスプリング端子を簡単に作動させることができます。ブレードはクランプ内に留まるため、両手が自由になりケーブルを挿入できます。迅速かつ丁寧な作業を可能にするマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。導体断面積が最大1.5mm2または2.5~4.0mm2のスプリング端子に適しています。ハンドルは六角形の転がり防止機能により、煩わしい転がり落ちを防ぎます。全長(mm)81刃先(mm)0.4×2.5/0.6×3.5
カラビナ付ドライバーセット(6pcs)
CUSTOM KOBO¥739税込¥8131セット当日出荷折込式のレンチ&ビットシリーズ 収納に便利なカラビナ付 店頭で引き立つディスプレイボックス寸法(mm)+0・+1・+2・-3・-5・-6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応![T9x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091152-180226-02.jpg)
T9x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA573AY-9種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
クロスヘックスローブレンチ
BROWN(ブラウン/平井工具)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方に対応できます。また「大」のT-40の部分は差し替え式になっておりあらゆる6.35mmの市販のビットが使えて大変便利です。トラスコ品番288-0369セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40種類セット品材質(グリップ)樹脂先端形状いじり止めトルクスアズワン品番1-7462-03刃先マグネットなし軸貫通なし
スリーポイントドライバー
ベッセル¥499~税込¥549~1本当日出荷から3日以内出荷1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。狭いスペースに最適なコンパクトデザイン(PAT)。手にフィットするY型ハンドル。パワフルな締めつけができます。軸は、クロムバナジューム鋼使用、全身焼入。マグネット入りでビスを簡単、確実にキャッチ。用途家具の組立、常備工具、アフターサービス用、携帯工具、車載工具、工場でのねじ締め・暖め作業などに。種類特殊形状材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥20,980税込¥23,0781箱(10個)翌々日出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番806-4133RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ
カイザー¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.2仕様ノーズR:0.2トラスコ品番859-5280切刃長さ(mm)有効:11RoHS指令(10物質対応)対応![T8x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091143-180226-02.jpg)
T8x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA573AY-8種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし![T6x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091125-180226-02.jpg)
T6x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷エスコ品番EA573AY-6種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし![T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091107-180226-02.jpg)
T20x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷エスコ品番EA573AY-20種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし![T15x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091098-180226-02.jpg)
T15x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA573AY-15種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし![T10x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091082-180226-02.jpg)
T10x35mm [Torx]フラッグドライバー
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA573AY-10種類特殊形状材質(グリップ)耐衝撃プラスチック先端形状トルクス(ヘックスローブ)商品構成単品刃先マグネットなし
旋削用インサート GTATシリーズ MS7025
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781箱(5個)翌々日出荷低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を飛躍的に向上させました。コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状特殊形状厚さS(mm)3.18内接円IC(mm)9.525
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面)
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 ねじ切り加工用(内径)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用(突切り内径)
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(丸溝)
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用
三菱マテリアル¥21,980~税込¥24,178~1箱(5個)翌々日出荷びびり振動の抑制に優れています。コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状コーナー半径Re(mm)0.2
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥50,980税込¥56,0781箱(10個)8日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番119-6151使用チップヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
AJX形プランジミル難削材加工用インサート PVDコーティング MP9120
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷母材の軟化や変質を発生させずにコーティングが可能です。用途被削材:チタン合金、耐熱合金。トラスコ品番670-7254材種ミーリングチップ:MP9120 COAT
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 トロイダル5°/7° 逃げ付き
イスカル¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途倣い加工用。トラスコ品番124-5018全長(mm)OAL:25.15切込み角度(°)KAPR:97切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)13.4最大切込み(mm)APMX:7.2




















![T9x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091152-180226-02.jpg)









![T8x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091143-180226-02.jpg)
![T6x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091125-180226-02.jpg)
![T20x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091107-180226-02.jpg)
![T15x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091098-180226-02.jpg)
![T10x35mm [Torx]フラッグドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091082-180226-02.jpg)