絞り込み
差込角対辺(mm)
  • 6.35(12)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 152
  • 25(385)
  • 30(93)
  • 32(40)
  • 35(36)
  • 44(45)
  • 45(63)
  • 50(316)
  • 60(52)
  • 65(382)
  • 70(110)
  • 75(201)
  • 82(51)
  • 85(101)
  • 89(64)
  • 100(298)
  • 110(242)
  • 120(59)
  • 150(337)
  • 200(92)
  • 300(39)
両頭機能
  • 片頭(22)
ブランド
  • エスコ(21)
  • Wera(9)
  • BONDHUS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (Pozidriv)ドライバービット Wera

    (Pozidriv)ドライバービット

    Wera
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    855/4 Z PZシリーズ。ポジ差込用の高品質なビット。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。1/4”(6.35mm)六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した差込に適している。
    用途ポジドライブネジ用
  • 851/4Z ビット Wera

    851/4Z ビット

    Wera
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • ビットホルダー(マグネット付) Wera

    ビットホルダー(マグネット付)

    Wera
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
  • ポジドライバービット Wera

    ポジドライバービット

    Wera
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    Pozidrivネジ用のプレミアムビット。 丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
  • No2x152mm [+]ドライバービット エスコ

    No2x152mm [+]ドライバービット

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GA-42全長(mm)152先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • #2x152mm [+]ACRドライバービット エスコ

    #2x152mm [+]ACRドライバービット

    エスコ
    4,760税込5,236
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611G-13全長(mm)152先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • プロホールド・ロングパワービット BONDHUS

    プロホールド・ロングパワービット

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。
    全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • プラスビット Wera

    プラスビット

    Wera
    2,798税込3,078
    1本
    翌日出荷
    高品質の四角ビット、先端が先細りするように設計されており、ネジをがっちり固定します。1/4"六角、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。保持機能。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。ドライバー先端の早期破損を防ぐ。
    用途四角ソケットネジ用
  • (Torx-Plus)ドライバービット Wera

    (Torx-Plus)ドライバービット

    Wera
    3,198税込3,518
    1本
    翌日出荷
    凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
  • (Hex-Plus)ドライバービット Wera

    (Hex-Plus)ドライバービット

    Wera
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    トーションゾーンを備えた高品質ビット。 運動エネルギーがピーク負荷からそらされ、製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘度が高く、汎用性に優れています。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
    全長(mm)152
  • ドライバービット Wera

    ドライバービット

    Wera
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    高品質のプラスネジ用Weraビット。鋭利なエッジの輪郭を備えており、たとえばねじの輪郭が塗装で覆われている場合などに塗装を剥離することで、ビットとねじの間で確実に力を伝達します。超硬質設計。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
  • [+] ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコ

    [+] ドライバービット(ダイヤモンド付)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    差込角対辺(mm)1/4”両頭機能片頭
  • [Square] ドライバービット エスコ

    [Square] ドライバービット

    エスコ
    2,790税込3,069
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)152差込角対辺(mm)1/4”
  • ねじ除りビットセット(差替式/精密用) エスコ

    ねじ除りビットセット(差替式/精密用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1組
    当日出荷
    6.35mm六角シャンク 手回し用 めがね、時計、ゲーム機、パソコンなどのなめてしまった精密ねじを外せます。 ねじ外し専用設計の刃先がねじに喰い付きます。 精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。 電動ドライバーでは使用しないでください。
    仕様●適合サイズ:M1~M2.6(+0ねじ用)●材質:ビット本体:特殊合金鋼ブレード:HSS固定用ねじ:鋼材ハンドル本体:POM、特殊合金鋼、鋼合金、炭素工具鋼回転キャップ:PP●全長:152mm●軸長:35mm●軸径:Φ2mm
  • 1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    1/ 4"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)152対辺寸法(inch)1/4"両頭機能片頭
  • 7/32"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    7/32"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)152対辺寸法(inch)7/32"両頭機能片頭
  • 3/16"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    3/16"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)152対辺寸法(inch)3/16"両頭機能片頭
  • 5/32"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    5/32"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)六角1/4"全長(mm)152対辺寸法(inch)5/32"両頭機能片頭
  • 1/ 8"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    1/ 8"x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)六角1/4"対辺寸法(inch)1/8"
  • 6.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    6.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)6.0
  • 5.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    5.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)5.0全長(mm)152差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 4.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    4.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)4.0全長(mm)152差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • 3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット エスコ

    3.0x152mm [Hex-Plus]ドライバービット

    エスコ
    2,330税込2,563
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)3.0
  • T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 9x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)152先端サイズT9差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
  • T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T25x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-75全長(mm)152先端サイズT25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T20x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T20x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-74全長(mm)152先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 8x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 8x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-71全長(mm)152先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • T 6x152mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T 6x152mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GM-70全長(mm)152先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • No3x152mm [+]ドライバービット エスコ

    No3x152mm [+]ドライバービット

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GA-43全長(mm)152先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
  • #3x152mm [+]ドライバービット エスコ

    #3x152mm [+]ドライバービット

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GA-153全長(mm)152先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット