絞り込み
先端サイズ
- T6(1)
- T8(1)
- T9(1)
- T15(1)
- T20(2)
- T25(2)
- T27(1)
- T30(1)
- T40(1)
全長(mm)
- 152
- 25(94)
- 30(8)
- 32(6)
- 35(14)
- 40(10)
- 44(14)
- 50(66)
- 60(10)
- 64(12)
- 65(33)
- 70(31)
- 75(70)
- 89(26)
- 100(71)
- 120(6)
- 150(35)
- 154(12)
- 175(11)
- 200(9)
- 全長(mm)をもっと見る
差込角対辺(mm)
- 6.35(6)
両頭機能
- 片頭(6)
ブランド
- エスコ(5)
- Wera(1)
- BONDHUS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
T6(1)
T8(1)
T9(1)
T15(1)
T20(2)
T25(2)
T27(1)
T30(1)
T40(1)

プロホールド・ロングパワービット
BONDHUS¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷ビットの先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。六角ねじをビット先端に保持できるのでネジを落とさず緩め、締め付けが楽にできます。 表面処理に採用されているプロガード加工は一般的な黒染め加工の5倍以上の耐食性があります。 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています。全長(mm)152表面処理プロガード加工(黒染)先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
(Torx-Plus)ドライバービット
Wera¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。通常のトルクスプロファイルと比較して、工具とネジの間の6つのトルク伝達フランクの拡大は、円形ではなく楕円形のプロファイル設計によって実現されています。ねじ締め時に加えられる力がより広い範囲に分散されることを意味し、より高いトルクが伝達され、ネジや工具の寿命も延長されます。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。![T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018377-170327-02.jpg)
T25x152mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA611GM-75全長(mm)152先端サイズT25先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T20x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018368-170327-02.jpg)
T20x152mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA611GM-74全長(mm)152先端サイズT20先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 8x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018334-170327-02.jpg)
T 8x152mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA611GM-71全長(mm)152先端サイズT8先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭![T 6x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018325-170327-02.jpg)
T 6x152mm [Torx]ドライバービット
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA611GM-70全長(mm)152先端サイズT6先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭






![T 9x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64563495-210430-02.jpg)
![T25x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018377-170327-02.jpg)
![T20x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018368-170327-02.jpg)
![T 8x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018334-170327-02.jpg)
![T 6x152mm [Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50018325-170327-02.jpg)