カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(8)
- 9.5(1)
全長(mm)
- 28
- 25(385)
- 30(93)
- 32(40)
- 35(36)
- 44(45)
- 45(63)
- 50(314)
- 60(52)
- 65(382)
- 70(110)
- 75(201)
- 82(51)
- 85(101)
- 89(64)
- 100(299)
- 110(242)
- 120(59)
- 150(337)
- 200(92)
- 300(39)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 片頭(5)
刃先マグネット
- なし(1)
ブランド
- Wera(7)
- ANEX(1)
- KTC(1)
- TRUSCO(1)
- BONDHUS(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。

8740A HFソケット Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
8740A Hex-Plus
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8767Aビットソケット
Wera(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷から8日以内出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。材質特殊工具鋼タイプTORX差込角対辺(mm)6.35
トライスクエアビット
STAHLWILLE(スタビレー)¥1,598税込¥1,7581個90日以内出荷差込角5/16"HEXのトライスクエアビット(XZN)。差込角(HEX)5/16inch (C8.0mm)
8767A サイクロップビットソケット
Wera¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ローレットを指で挟んで締め付けることが可能です。材質特殊工具鋼全長(mm)28タイプTORX差込角(mm)6.35
8767 Aビットソケット
Wera¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。ナーリングを指で挟んで締め付けするのが可能です。カラーコードで使いたいサイズが見つけやすいです。用途締付作業用。トラスコ品番195-2859材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)18タイプTORX先端サイズTX8先端寸法(mm)2.30呼びT8差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8319-97
8740Aソケット Hex-Plus
Wera¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷から翌々日出荷各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)19対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8740A HF Hex-Plus
Wera¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷ホールディングファンクションにより、ボルトを手の支え無しで取り付けられます。各サイズが色で分けられているため、サイズを簡単に選べます。独自のヘックスプラス先端のためなめにくくなっています。ナーリングを指で挟んで締め付けができます。用途締付作業用。トラスコ品番195-2886材質特殊工具鋼全長(mm)28質量(g)20対辺寸法(mm)-先端形状ヘックスプラス(六角)差込角対辺(mm)6.35アズワン品番64-8320-11対辺寸法(inch)3/16両頭機能片頭