カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 4(1)
- 6.3(1)
- 6.35(9)
- 12.7(1)
全長(mm)
- 25(8)
- 32(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 50(7)
- 57(1)
- 58(1)
- 70(4)
- 75(3)
- 90(2)
- 110(2)
- 120(4)
- 125(1)
- 127(1)
- 130(1)
- 150(7)
- 170(1)
- 175(11)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(18)
- 片頭(62)
刃先マグネット
- あり(6)
種類
- トーション(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- Wera(431)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(186)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(115)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥719~税込¥791~1本当日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型
Wiha(ビーハ/ノガ)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌日出荷仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
トルクドライバー用MS付トルクスプラスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクスプラス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
プロフェッショナルビット1/4 E6.3型 7045Z トルクス(R)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥809~税込¥890~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性が高く、制度に優れたプロ向けのビットです。芯ブレしにくく安定したネジ締めが可能です。仕様DIN3126適合適合ISO1173適合材質クロムバナジウム鋼(焼き入れ)シャンク径(mm)6.35
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
トルクスビット 14点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)32日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
絶縁アダプターブレード 1/4"SQナット用
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。全長(mm)170先端サイズ13
ロック式 セントロフィックス マグネット付ビットホルダー(六角1/4")
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,498税込¥6,0481本欠品中マグネット付きのビットホルダーです。全長(mm)60刃先マグネットあり
マイクロビットセット ESD 65本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980税込¥42,8781セット(65点)32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
プロフェッショナルボールポイントトルクスビットセット 70mm(10本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(10点)32日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるボールエンドタイプのトルクスレンチです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798~税込¥9,678~1セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット(13点)32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット(40点)4日以内出荷六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット