絞り込み
セット内容
- SIT(1)
- その他(2)
- トルクス(15)
- プラス(12)
- ポジドライブ(4)
- マイナス(8)
- 六角(9)
両頭機能
- 片頭(18)
全長(mm)
- 25(1)
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(7)
- ANEX(25)
- BAHCO(バーコ)(15)
- BONDHUS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- FACOM(14)
- JTC(81)
- KTC(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
- RS PRO(55)
- SK11(9)
- SUN UP(14)
- trad(17)
- Wera(133)
- エスコ(137)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(20)
- トップ工業(8)
- ベッセル(13)
- ブランドをもっと見る
「セット内容」から絞り込む
SIT(1)
その他(2)
トルクス(15)
プラス(12)
ポジドライブ(4)
マイナス(8)
六角(9)

トルクスビット 14点セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷12本のトルクスビット+マグネットビットホルダーが専用ケースに収納された便利なセットです。専用ケースのロゴマークをスライドさせるとビット収納部が回転してビットが取り出せます。クロムバナジウム鋼製の頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。トラスコ品番511-2792セット内容T7(1本)、T8(1本)、T9(1本)、T10(1本)、T15(2本)、T20(2本)、T25(2本)、T30(1本)、T40(1本)、マグネットビットホルダー、専用ケース材質ビット・ビットホルダ:クロムバナジウム鋼、ケース:グラスファイバー入りポリアミド樹脂全長(mm)25質量(g)114規格DIN 3126, ISO 1173, form C6.3シャンク径(Φmm)6.35入数14本(ビットホルダ、ケース含む)
絶縁スリムビット & ビットホルダーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(7点)32日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1001Vの絶縁工具です。
マイクロビットセット ESD 65本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980税込¥42,8781セット(65点)32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
プロフェッショナルボールポイントトルクスビットセット 70mm(10本入)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781セット(10点)32日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるボールエンドタイプのトルクスレンチです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
ビットセットコレクター スタンダード 25mm(61ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798~税込¥9,678~1セット(61点)当日出荷から32日以内出荷25mm標準ビットケース入り61ヶのセットです。
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981セット(13点)32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
ノガ・マジックセット(ソケット&ビットの40点セット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット(40点)4日以内出荷六角ボルトナットを落とさないマジックソケット&ビット、ハンドルの40点セット
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(26本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥27,980税込¥30,7781セット(26点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
システム4 ESDビットセット ボックスタイプ(16本)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(16点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。
コンビネーションドリルビットセット 1/4" 5本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥19,980税込¥21,9781セット(5点)32日以内出荷コンビネーションドリルビットのケース入り5本組セット商品です。
XLセレクター Tビットセット 50mm(13ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(13点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
XLセレクター Tビットセット 25mm(31ヶセット)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥15,980税込¥17,5781セット(31点)32日以内出荷TビットはT形状のねじを締めるのに優れ、YビットはY形状のねじ締めに適しますが、TYビットは両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(13点)ほか32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。