カテゴリ
絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.3(6)
- 6.35(21)
- 9.5(1)
全長(mm)
- 25(10)
- 33(2)
- 50(11)
- 60(3)
- 75(2)
- 80(3)
- 95(5)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(7)
- 140(7)
- 145(4)
- 150(4)
- 160(11)
- 165(6)
- 170(6)
- 180(10)
- 190(6)
- 200(6)
- 220(2)
- 全長(mm)をもっと見る
両頭機能
- 両頭(3)
- 片頭(36)
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(3)
種類
- 段付(4)
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- モノタロウ(13)
- エスコ(902)
- Wera(431)
- 近江精機(322)
- ベッセル(248)
- NAC(長堀工業)(196)
- RS PRO(186)
- ANEX(175)
- ビックス(154)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(121)
- BONDHUS(119)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- ENGINEER(エンジニア)(94)
- JTC(84)
- BAHCO(バーコ)(69)
- FACOM(69)
- Pro-Auto(64)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(52)
- SK11(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95種類段付軸長(mm)70先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
段付ロングマイナスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)75質量(g)11軸長(mm)50先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットなし両頭機能片頭
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659~税込¥725~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥639~税込¥703~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ロングポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111本当日出荷軸が細くなっており、狭い場所での作業性と視認性が向上します。スリムビットと用途は同様ですが、細い部分が長いため、少し折れやすくなっています。 差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex刃先マグネットなし両頭機能片頭
ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥679~税込¥747~1個当日出荷から翌日出荷C6・E6ビットを10本収納可能なビットホルダーです。海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチックを回収し、アップサイクルさせた原料を使用しています。高品質ながら環境保護、持続可能なリサイクに貢献したビットホルダーです。ビットホルダー同士で重ねて連結させることも可能です。質量(g)5
ソケットビット(マグネット付)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。マグネット付でボルトやナットの落下を防止します。全長(mm)60差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)刃先マグネットあり
C6-709ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5952
段付ロングヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。両頭機能片頭
ソケットビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。全長(mm)60
段付ロングマイナス/ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングマイナスポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)95軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
E6-713ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,998税込¥6,5981セット欠品中ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4424
六角ネジ用精密ビットE6
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷最大22°の角度で効率的にネジ締めが可能です。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。あらゆる種類の産業および貿易ネジの用途に使用できる日常的なツールで、手動でも機械でも使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性があります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のための魅力的なプラズマコーティングが施されています。
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(六角)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷215シリーズ六角ドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。本数1
E6-714ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥14,980税込¥16,4781セット欠品中最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番690-3323
段付ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24両頭機能片頭
差替ブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
E6-715ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷最大 22° の角度で効率的にねじ込むことができます。完璧な形状のボールポイント、届きにくいネジの問題を解決します。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173に準拠した互換性のある外部六角形、ソケットF 6.3と互換性あります。滑りにくい表面で、ビットの取り外しが簡単です。レーザーマーキングによりプロファイルサイズと最大許容トルクを指定します。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。耐久性に優れた特殊工具鋼。腐食防止のためのプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
段付マイナス/ポジドライブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929税込¥1,0221本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
差替ドライバーブレード六角
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120先端形状六角本数1両頭機能両頭
マグネタイザー (スキンパック入)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷着磁・脱磁が可能なPBオリジナルマグネタイザーです。セット内容Φ41×12質量(g)16
差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷215シリーズマイナスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状マイナス(-)本数1両頭機能片頭
C6-711ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-5951
E6-701ビットブロックセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターF 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4445
E6-798ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷さまざまなアプリケーションに対応できるプロファイル範囲を備えており、簡単にアップグレードできます。精密な刃先がねじにフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているため、適切なビットをすぐに手に入れることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のブルーイングまたはプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。トラスコ品番689-4433
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。全長(mm)75質量(g)47
差替式ドライブブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷差込角1/4”SQのソケット等を使用する際に。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。全長(mm)140質量(g)28先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
ビットセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,498税込¥7,1481セット翌々日出荷精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。セット内容ビットホルダー ブラック(971.C6ANDE6BKCNJ)×1本、ビット プラス#0(C6.190/0)×1本、ビット プラス#1(C6.190/1)×1本、ビット プラス#2(C6.190/2)×1本、ビット プラス#3(C6.190/3)×1本、ビット HEX2(C6.210/2)×1本、ビット HEX2.5(C6.210/2.5)×1本、ビット HEX3(C6.210/3)×1本、ビット HEX4(C6.210/4)×1本、ビット HEX5(C6.210/5)×1本、ビット HEX6(C6.210/6)×1本差込角(mm)6.35
ビットボックス
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷970,971シリーズのビットホルダー用ケースです。PBのビットホルダーを最大5本収納可能です。クリアなプラスティックケースなので収納されたビットを簡単に確認できます。