絞り込み
先端サイズ
- 6IP(2)
- 7IP(2)
- 8IP(2)
- 9IP(2)
- 10IP(2)
- 15IP(2)
- 20IP(2)
- 25IP(2)
- T1(2)
- T7(3)
- T8(4)
- T9(4)
- T10(7)
- T15(9)
- T20(8)
- T25(7)
- T27(3)
- T30(6)
- T40(5)
- その他(3)
- 先端サイズをもっと見る
全長(mm)
- 25(4)
- 33(1)
- 50(5)
- 95(2)
- 120(2)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(3)
- 160(3)
- 165(1)
- 170(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 200(2)
差込角対辺(mm)
- 6.3(5)
いじり止め穴有無
- あり(1)
両頭機能
- 片頭(10)
種類
- 段付(2)
段付
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
- エスコ(154)
- 近江精機(116)
- NAC(長堀工業)(75)
- Wera(55)
- BAHCO(バーコ)(26)
- Pro-Auto(26)
- ベッセル(24)
- BONDHUS(24)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(20)
- KTC(12)
- ANEX(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9)
- ビックス(9)
- SLOKY(スローキー)(8)
- エイト(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- ハゼット(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「先端サイズ」から絞り込む
T8(4)
T9(4)
T10(7)
T15(9)
T20(8)
T25(7)
T27(3)
T30(6)
T40(5)
その他(3)
先端サイズをもっと見る

段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥659~税込¥725~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付トルクスプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥639~税込¥703~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50種類段付軸長(mm)24先端形状トルクスプラス本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭
段付ロングヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷215シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。CNパック入りです。長さ(mm)ボール溝中心から後端まで:9.5全長(mm)50軸長(mm)24差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷215シリーズトルクスプラスドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル215A、7215AG、8215Aのいづれかと組合わせて使用します。先端形状トルクスプラス本数1両頭機能片頭
段付ロングプラスビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。CNパック入りです。軸径(Φmm)6全長(mm)95サイズ#2質量(g)66軸長(mm)70差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
PHプラスビット (ショート)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のプラスビットです。CNパック入りです。全長(mm)25サイズ#2質量(g)17差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
ヘクスローブビット (ショート)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。全長(mm)25差込角(HEX)1/4 (6.3mm)入数(本)3
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥569税込¥6261本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。トラスコ品番230-9353全長(mm)50シャンク径(Φmm)6.35刃先T1RoHS指令(10物質対応)対応
5215.TSL20 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)5全長(mm)165質量(g)26先端サイズT20軸長(mm)82適合ねじM4
5215.TSL15 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)4全長(mm)145質量(g)26先端サイズT15軸長(mm)62適合ねじM3.5
5215.TSL10 絶縁ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。軸径(Φmm)3.5全長(mm)135質量(g)13先端サイズT10軸長(mm)52適合ねじM3-5
段付ヘクスローブビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥809~税込¥890~1本当日出荷強度と精度に優れた差込角1/4インチ(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。全長(mm)50質量(g)7両頭機能片頭
差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷225シリーズヘクスローブドライバーブレードです。差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
差替ドライバーブレード
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。軸径(Φmm)3.5全長(mm)120本数1両頭機能片頭