絞り込み
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ビット

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,354件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ) Weraバイトーション ダイヤモンドコーティングドライバービット(ショートタイプ)Wera(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。専用のビットホルダ(053923)と併用することで、2つのトーション(バイトーション)が作用し、ビットの長寿命化を実現しています。
全長(mm)25種類バイトーション本数1両頭機能片頭
ステンレスドライバービット WeraステンレスドライバービットWera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)89先端形状ヘックスプラス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
バイトーション ドライバービット(ロングタイプ) Weraバイトーション ドライバービット(ロングタイプ)Wera
519税込571
1本
当日出荷
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50種類バイトーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭
ポジドライブビット ベッセルポジドライブビットベッセル
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
全長(mm)50硬さH呼称B35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ブラックビット A14B ベッセルブラックビット A14Bベッセル
1,298税込1,428
1セット(10本)
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
硬さS呼称A14B先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
ダブルビット NAC(長堀工業)ダブルビットNAC(長堀工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(10本)
当日出荷
豊富な実績から生まれた材料・焼き入れ・加工技術に基づいて生産しています。電動ドライバー等での十字穴付きねじの締め付け用(両頭)耐久性の高い特殊ビット材を使用し、価格もリーズナブルです。
用途一般産業用。硬さE先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
段付ビット ベッセル段付ビットベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
全長(mm)82トラスコ品番371-3687種類段付先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10熱処理区分H両頭機能片頭
フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)フレキシブルビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット全長(mm)180仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-8249質量(g)94先端サイズNo.2最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7先端寸法(mm)6先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
1.2x8.0 50mm[-]ビット エスコ1.2x8.0 50mm[-]ビットエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-10材質鍛造鋼製先端サイズ8.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
0.6x3.5 70mm[-]ビット エスコ0.6x3.5 70mm[-]ビットエスコ
855税込941
1個
当日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA611GD-2材質鍛造鋼製先端サイズ3.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
4.0x25mm [Hex]ビット エスコ4.0x25mm [Hex]ビットエスコ
380税込418
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-4材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
インパクトドライバー用ビット ベッセルインパクトドライバー用ビットベッセル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷から8日以内出荷
ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
両頭機能片頭
+ビット2-122L(5入) マキタ+ビット2-122L(5入)マキタ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ドライバービットソケット+ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ドライバービットソケット+TONE(トネ/旧:前田金属工業)
529税込582
1個
翌日出荷
ドライバー先端(+)
両頭機能片頭
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径4~5mmのネジ
左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用) エンジニア左回転ドリル(ネジモグラ「裏技」専用)エンジニア
669税込736
1セット
6日以内出荷
ネジモグラとの併用であらゆるネジが外せる左回転ドリル。ネジを緩める方向に回すのでドリルだけでネジを外せる場合も。頭径4~5mmのネジ
ネジモグラ「裏技」セット エンジニアネジモグラ「裏技」セットエンジニア
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
あらゆるネジが外せるネジモグラと左回転ドリルのセット。ドリルで穴を開けられる硬度のネジに使用できます。頭径5~6mmのネジ
ヘックスミドルセット(全長:65mm) エンジニアヘックスミドルセット(全長:65mm)エンジニア
1,498税込1,648
1セット
6日以内出荷
家具や家電の組み立てに便利なヘックスビット4本組。対辺0.89、1.5、2、2.5mmの六角穴付きボルト
838RA-R L ラチェットスクリュードライバー Wera838RA-R L ラチェットスクリュードライバーWera
8,598税込9,458
1個
予約販売
革新的なラチェット機構により作業効率が向上します。ネジの引っ掛かりが全く無い場合でも早回しが可能です。直感的な切り替え:スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すとラチェットが反時計回りに回ります。スイッチを中心に合わせるとラチェット機構をロックすることができます。ラピダプターテクノロジーにより迅速なビット交換ができ、磁力を使わず固定できることでビットの紛失、落下を防止します。
セット内容●851/1 BTZ (1x PH 1×25; 1x PH 2×25), 855/1 BTZ (1x PZ 2×25), 867/1 TORX BTZ (1x TX 20×25; 1x TX 25×25), 800/1 BTZ (1×0,8×5,5×25)全長(mm)140差込角(mm)6.35ハンドル長さ(mm)111
タップ用ビットソケット ミトロイタップ用ビットソケットミトロイ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
タップ装着後のガタツキが少なく作業性抜群(四角部 シャンク部 両方でタップをおさえ、六角穴付止めねじで固定)
用途タップ(別売)を装着してネジさらい作業用。材質本体:クロムバナジウム鋼寸法(mm)軸:6.35
ドライバービット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドライバービットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
499税込549
1セット(2本)
翌々日出荷
トーション部が衝撃を吸収 & くびれ部がトルク伝達力をアップマグネット入
先端サイズ(+)#2(両端)材質(軸)特殊鋼対応40Vインパクト入数2本関連資料(3.41MB)
軸交換 趙耐久 ビットソケット ミトロイ軸交換 趙耐久 ビットソケットミトロイ
2,498税込2,748
1本ほか
6日以内出荷
軸が折れてもスムーズな軸交換可能
用途インパクトドイラバ40V対応差込角(mm)6.35寸法D2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
プラマイミドルセット エンジニアプラマイミドルセットエンジニア
1,598税込1,758
1セット(7本)
当日出荷
家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに。セット内容DS-410×1、DS-411×1、DS-412×1、DS-413×1、DS-423×1、DS-424×1、DS-425×1材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)98対辺(mm)【軸】6.35対応ねじNo.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービット (絶縁) エスコドライバービット (絶縁)エスコ
1,330税込1,463
1本(1本)
翌日出荷
1000V絶縁。
全長(mm)154サイズ(+)#2六角シャンク径(Φmm)9
ホルダー付きビットセット WORKPROホルダー付きビットセットWORKPRO
839税込923
1セット
翌日出荷
六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。
セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8質量(g/セット)140
ピーコンビット カクイ製作所ピーコンビットカクイ製作所
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
型枠部材。ネジ式なので、壊れにくくコストパフォーマンスに優れています。インパクトドライバーで確実に締めつけができ、穴詰まりが確認できるので、セパ取付不可を事前に防止できます。ネジのゴミ、軽い錆もタップ機能で綺麗に通ります。
全長(mm)115
Stubbyビットホルダーマキタ ステルスマウントStubbyビットホルダーマキタステルスマウント
2,498税込2,748
1個(2個)
当日出荷
マキタ(Makita)のインパクトドライバーに設置できるマグネットビットホルダーです。 露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。Stubbyタイプはインパクトドライバーの左右どちらにも取り付けることができ、左利きでも右利きでも使用することが可能です。 ビットホールは合計4つです。
材質ABS射出成形プラスチック
タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALTタフケース用ビットバート仕切りセットDEWALT
939税込1,033
1個
当日出荷
セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
両頭ビット 10本組 チャンピオンツール両頭ビット 10本組チャンピオンツール
899税込989
1セット
5日以内出荷
ビットを多く使用される方に便利な10本組。カラーは、ゴールド、シルバー、ブラックの3色を展開。収納に便利なケース付き。マグネット付き。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35形状両頭 六角軸先端サイズプラス(+) No.2軸長(mm)65入数1セット(10本)刃先マグネットあり両頭機能あり
電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズ エスコ電ドルソケット 高耐久/ビット交換式 EA612BGシリーズエスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70 近江精機差込四角9.52 ヘクスウェーブソケット T40 全長70近江精機
1,998税込2,198
1本
当日出荷
T型ヘクサロビュラ穴付きねじ締付用ソケットです。専用特殊鋼を用いることで靱性を高め、耐久性を向上させています。
仕様メーカーカタログ掲載商品コード:10598、メーカーカタログ掲載発注品番:OS-3T T40x70付属品取付用ピン・リングトラスコ品番129-5214材質特殊工具鋼全長(mm)70差込角(mm)9.5呼び番号T40RoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダー(マグネット付) Weraビットホルダー(マグネット付)Wera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
(Hex-Plus)ドライバービット Wera(Hex-Plus)ドライバービットWera
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
汎用性の高い六角穴付きねじ用のタフなWeraビットです。 Hex-Plusは、ネジ頭の接触面が大きくなります。ノッチ効果を最小限に抑え、ネジの破壊をほぼゼロにします。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
ドライバービット(精密ハーフムーン) Weraドライバービット(精密ハーフムーン)Wera
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
4mmハーフムーン差込、合致した電動工具、機械等に装着出来ます。
用途マイナスネジ用寸法(mm)ハーフムーン差込:4
インパクター  ビットチェック トルクスビットセット Weraインパクター ビットチェック トルクスビットセットWera
5,698税込6,268
1セット
翌日出荷
ヴェラ インパクタービット、コンパクトな専用ケースにツールがセットされたビットチェック。インパクターテクノロジーにより、厳しい条件下でも標準以上の耐久年数を実現します。ビット先端にはダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。インパクトドライバーに最適。ダイヤモンドコーティングにより、ネジ頭に食いつき、カムアウトを防止します。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。
セット内容インパクター プラスビット ダイヤコーティング インパクト用 PH2・3×50mm、ポジビット インパクト用 PZ2・3×50mm、トルクスビット インパクト用 ダイヤコーティング TX25・30×50mm
6本組(Hex Plus)ドライバービット Wera6本組(Hex Plus)ドライバービットWera
5,998税込6,598
1組
当日出荷
収納のビットチェックは立て置きが出来るため最小限のスペースで保管出来ますユニバーサルホルダー、クイックリリースチャック付きで素早くビットを交換出来ます便利で丈夫な ビットチェックセット、必要な工具を一目で確認出来ます
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容ビットホルダー、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6mm質量(g)79.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×63×15
ビットチェック ビットセット Weraビットチェック ビットセットWera
2,198税込2,418
1セット
翌日出荷
長さ50mmのヴェラ ビット6点セット、ビットチェックの専用ケースに収納されています。 四角ネジ用の高品質なビット、保持機能によりネジをがっちり固定します。1/4"六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応しています。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。1/4”六角差し込み、DIN ISO 1173-F 6.3基準のホルダーに対応。ビットチェックプラスチック製のケース、硬度と耐久性が高い。
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用。Vシリーズビット、四角ネジ用セット内容四角スクエアプラスビット保持機能 #1・#2(3個)・#3(2個)×50mmセット数セット6点
11本組ビットセット(金属用) Wera11本組ビットセット(金属用)Wera
3,198税込3,518
1組
翌日出荷
立置が出来るため、最小限のスペースで保管できます金属加工品に最適
用途丈夫で耐久性のあるユニバーサルビット用セット内容プラスビット (PH)1・2×各1本、ポジビット (PZ)1・2×各1本、トルクスビット (TX)15・20・25・30×各1本、六角ビット 3・4・5mm×各1本、ビットホルダー質量(g)105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×65×20
(Torq-Set)ドライバービット Wera(Torq-Set)ドライバービットWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷
高いトルクを対応し、長寿命化を実現したエムプラス通常のトルクセットと比べ伝達トルクが70%増加、耐久性も高いです丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクセットネジ用質量(g)13.5刃先(TS)5/16
トルクスビット イジリ止付 ベッセルトルクスビット イジリ止付ベッセル
559税込615
1本
当日出荷から翌々日出荷
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。トルクネジ専用です。
用途トルクスねじの締付け作業。仕様刃先マグネット入り全長(mm)65タイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら