絞り込み
刃先マグネット
種類
その他・スリム・スレンダー・トーション・段付
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: ビット

ビットとは、先端部の形状がネジやボルトの頭の溝部に嵌め込めるように加工された作業工具。例えば充電・電動・エアインパクトドライバーにビットホルダーを介してビットを取り付け、ビットの先端部をネジやボルトの頭に押し当ててネジやボルトの締めや緩めに使用します。ネジやボルトの頭の溝部はプラス形状やマイナス形状、六角形状などがあり、その形状に対応して様々な種類のビットが用意されているのが一般的です。ビットを差し替えることで様々な種類のネジやボルトに対応することができます。
4,354件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.2x6.5 50mm[-]ビット エスコ1.2x6.5 50mm[-]ビットエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-9材質鍛造鋼製先端サイズ6.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1.0x5.5 70mm[-]ビット エスコ1.0x5.5 70mm[-]ビットエスコ(1件のレビュー)
855税込941
1個
翌日出荷
全長(mm)70エスコ品番EA611GD-4材質鍛造鋼製先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
0.8x5.5 50mm[-]ビット エスコ0.8x5.5 50mm[-]ビットエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-6材質鍛造鋼製先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
0.8x4.0 50mm[-]ビット エスコ0.8x4.0 50mm[-]ビットエスコ
670税込737
1個
当日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-5材質鍛造鋼製先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
0.5x4.0 50mm[-]ビット エスコ0.5x4.0 50mm[-]ビットエスコ
670税込737
1個
当日出荷
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-2材質鍛造鋼製先端サイズ4.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ビスキャッチビット エスコビスキャッチビットエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA813A-8
27mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ27mm[EA164EH、FH]用Hexビットエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-127質量(g)200本数1ビット軸対辺(mm)22
24mm[EA164EH、FH]用Hexビット エスコ24mm[EA164EH、FH]用Hexビットエスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
適合EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用エスコ品番EA164EH-124質量(g)176本数1ビット軸対辺(mm)22
1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ1/4"Hex-50mm ビットホルダー[マグネット付]エスコ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
マグネット付
エスコ品番EA611AX-22全長(mm)50ビット取付方法ビット差込式
Tx30 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx30 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-30先端形状ヘックスローブ本数1
Tx25 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx25 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
585税込644
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611AA-25全長(mm)25先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
No6 25mm[TORQ-SET]ビット エスコNo6 25mm[TORQ-SET]ビットエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
全長(mm)25材質鍛造鋼製先端サイズ6シャンク寸法1/4inch(六角)両頭機能片頭
No3x25mm [+]ビット エスコNo3x25mm [+]ビットエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
全長(mm)25両頭機能片頭先端サイズNo.3先端形状プラス(+)本数1
5.0x25mm [Hex]ビット エスコ5.0x25mm [Hex]ビットエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-5材質鍛造鋼製本数1
2.5x25mm [Hex]ビット エスコ2.5x25mm [Hex]ビットエスコ
309税込340特価
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2.5材質鍛造鋼製全長(mm)25先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
2.0x25mm [Hex]ビット エスコ2.0x25mm [Hex]ビットエスコ
380税込418
1個
当日出荷
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
エスコ品番EA611DC-2材質鍛造鋼製本数1
1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビット エスコ1/4インチ 32mm[TORQ-SET]ビットエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
全長(mm)32材質鍛造鋼製シャンク寸法1/4inch(六角)差込角対辺(mm)1/4両頭機能片頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-Cユニタ製 D-6WHCLヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称B39熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
エアードライバー用ビット ベッセルエアードライバー用ビットベッセル
1,698税込1,868
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズヨコタ製 YD-3・4・400SC
種別ビット熱処理区分H(高硬度)先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
全ネジバリ取りビット マーベル全ネジバリ取りビットマーベル
5,180税込5,698
1個
3日以内出荷
全ネジバリ取りビット マーベル全ネジバリ取りビットマーベル
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷
鉄・ステンレス OK! 3 分・4 分兼用!吊りボルト、アンカーボルトの端面処理に耐摩耗性・耐熱性に優れたタングステン刃使用
全長(mm)50質量(g)75対辺(mm)6.35適合材鉄、ステンレス、真鍮ほか適合寸法(mm)全ネジ(鉄・ステンレス)Φ3~19
RS PRO ドリルビットセット HSS, 19個 RS PRORS PRO ドリルビットセット HSS, 19個RS PRO
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ドリルビット 1 → 10 mm、0.5 mm刻み. RS PRO HSSドリルビット19点セット. RS PROが提供する、高性能が得られるチタンコーティングを施したHSS製のこの卓越したドリルビットセットは、高炭素鋼ビットよりも耐久性に優れています。最も一般的に使用される直径1 → 10 mmを0.5 mm刻みで揃えた優れたセットです。このハイスピードスチール(HSS)ドリルビットは単体のハイスピードスチールで製造されており、熱や応力による破損及び潰れを低減します。チタンコーティングにより素材の摩擦が低減され、標準のHSSビットに比べてドリルビットの寿命が3倍以上長くなります。高い精度許容差と形状精度を実現するためにDIN338に準拠して製造されています。代表的用途. HSSビットは先端が部分的に研磨されており、アルミニウム、銅、黄銅、亜鉛などの非鉄金属及び鉄に適しています。プラスチック、木、石材などのドリル加工用途にも使用できますが、性能に影響があります。特長と利点. HSSドリルビット19点セット 摩擦を軽減するチタンコーティング HRC 60 → 66で熱処理済み スプリットポイント: 135 ° ドリル径に等しいシャフトにより破損を低減 通常の高炭素鋼ビットよりも高速で切削でき長寿命 ドリル収納用の成形硬質インサート付きヘビーデューティスチールケース. よくある質問. Q.ジョバーの意味は.. A.ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。Q.HSSとは.. A.HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。
仕様穴開け用途 = 金属ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット材質 = HSS個数 = 19最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mmセット内容 = HSSドリルビット
RS PRO ドライバビット 六角ソケット 13 mm RS PRORS PRO ドライバビット 六角ソケット 13 mmRS PRO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 13 mm
RS PRO ドライバビット 六角ソケット 9 mm RS PRORS PRO ドライバビット 六角ソケット 9 mmRS PRO
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 9 mm
ドライバビット(-)マイナス片頭 HiKOKI(旧:日立工機)ドライバビット(-)マイナス片頭HiKOKI(旧:日立工機)
399税込439
1個
翌々日出荷
用途インパクトドライバ用
ヘグザゴンビット HiKOKI(旧:日立工機)ヘグザゴンビットHiKOKI(旧:日立工機)
349税込384
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ドライバービット ハイオスドライバービットハイオス
2,298税込2,528
1セット(10本)
9日以内出荷
すりわりねじ用ビット
全長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)0.4ビット寸法(mm)受け口:H4(Φ4)
Hex-PLusビットセット エスコHex-PLusビットセットエスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。工具袋付。
6mmヘックスビット BAHCO(バーコ)6mmヘックスビットBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トルクスビットT50 BAHCO(バーコ)トルクスビットT50BAHCO(バーコ)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
四角ビット カナイ四角ビットカナイ
359税込395
1個
3日以内出荷
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。材質JIS G 4403 SKH2
四角ビット 2本組 #2X#3X110mm サンフラッグ(旧:新亀製作所)四角ビット 2本組 #2X#3X110mmサンフラッグ(旧:新亀製作所)
579税込637
1セット(2本組)
4日以内出荷
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。全長(mm)110トラスコ品番776-8401先端サイズ2寸法(inch)-RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
ドライバービット ヘックスローブ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバービット ヘックスローブサンフラッグ(旧:新亀製作所)
199税込219
1本
3日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット ヘックスローブ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバービット ヘックスローブサンフラッグ(旧:新亀製作所)
239税込263
1本
3日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。先端サイズT-20Hトラスコ品番853-5784全長(mm)30先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ドライバービット10本入 アソート サンフラッグ(旧:新亀製作所)ドライバービット10本入 アソートサンフラッグ(旧:新亀製作所)
959税込1,055
1セット
5日以内出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。トラスコ品番853-2726RoHS指令(10物質対応)対応
プラスビット マキタプラスビットマキタ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
先端形状(+)両頭機能片頭
両頭ビット10本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)両頭ビット10本組サンフラッグ(旧:新亀製作所)
1,598税込1,758
1セット(10本)
5日以内出荷
シルバー&ゴールドビットは、ショットタイプに比べて錆びにくく仕上てあります。(防錆仕上げ)磁力付
全長(mm)85トラスコ品番853-5652先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
六角レンチカラービット ANEX六角レンチカラービットANEX
479税込527
1個
4日以内出荷
全長100mm新登場!塗装による鮮やかな色彩!サイズ・種類が認識しやすい!強靭で折れにくい特殊合金鋼を使用。高精度加工でネジへのカン合も抜群。
用途ネジ回しに。材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼差込角対辺(mm)6.35(六角軸)刃先マグネット無し両頭機能片頭
ツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角ボルト&ナット用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質4140(クロムモリブデン)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)
ツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用) BONDHUSツイストソケット エキストラクター(六角穴付ボルト用)BONDHUS
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
角がなめたボルトを外します。ラチェット、インパクトどちらでもご使用いただけます
用途なめたボルト外し用。材質8660(ニッケルクロムモリブデン)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.68MB)

ドライバー/ビット』には他にこんなカテゴリがあります

ビット
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら