絞り込み
セット内容
- その他(2)
- ソケット(1)
- トルクス(2)
- プラス(1)
- ポジドライブ(1)
- マイナス(2)
- 六角(2)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
- 9.5(1)
- 12.7(2)
両頭機能
- 片頭(4)
全長(mm)
- 200
- 1.5(3)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 25(37)
- 30(24)
- 50(16)
- 65(39)
- 75(30)
- 85(8)
- 89(3)
- 100(12)
- 110(14)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JTC(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- プロト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「セット内容」から絞り込む
ソケット(1)
その他(2)
トルクス(2)
プラス(1)
ポジドライブ(1)
マイナス(2)
六角(2)

ショックドライバー ビットセット
プロト(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)用途汎用ツールセット内容ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)色レッドボックスタイプショックドライバー ビットセット差込角(inch)3/8
エクステンションコードセット
BOSCH(ボッシュ)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
24PCS 12.7mm コンビネーションソケットビットセット
JTC¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷24pcsセットセット内容コンビネーションソケットビット24種(T40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H9・H10・H12 M6・M8・M10・M12・M14 RM6・RM7・RM8・RM9・RM10・RM12)全長(mm)200軸長(mm)162差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭
コンビネーションソケットビットセット
JTC¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応