絞り込み
セット内容
- その他(1)
- トルクス(3)
- プラス(7)
- マイナス(5)
- 六角(4)
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
両頭機能
- 両頭(4)
- 片頭(10)
全長(mm)
- 36(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 125(1)
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- ベッセル
- モノタロウ(7)
- ANEX(24)
- BAHCO(バーコ)(15)
- BONDHUS(9)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- FACOM(8)
- iHelp(8)
- JTC(79)
- KTC(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(29)
- SK11(9)
- trad(17)
- TRUSCO(7)
- Wera(29)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(19)
- エスコ(77)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(20)
- トップ工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「セット内容」から絞り込む
その他(1)
トルクス(3)
プラス(7)
マイナス(5)
六角(4)

剛彩ビット 5本組(アソート)
ベッセル(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(5本)当日出荷精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
ビットセット10本組
ベッセル¥1,894税込¥2,0831セット当日出荷ビット材はダイハード鋼を使用しており、強さと粘りが違います。 サイズを色分けし、ビットが選びやすい。 精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。 強く、しなやかなで耐久性が高いダイハード鋼を使用。 サッシ、カーテンレールの取付など狭い箇所での作業向きの片頭ビット付き。用途建築、内装、外装、製造組立など、様々なねじ締めに仕様よく使うサイズを10本セットにしベルトホルダーへ収納セット内容片頭ビット+1x100mm(1本)、片頭ビット+2x100(1本)、両頭ビット+1x65mm(1本)、両頭ビット+2x45mm(2本)、両頭ビット+2x65mm(2本)、両頭ビット+3x65mm(1本)、両頭ビット+2x110mm(1本)、コンビビット:+2&-6x65mm(1本)、ビットベルト全長(mm)110色シルバー/レッド/イエロー/ブルー電圧(V)18と40に対応塗装はがれにくい防錆塗装入数10本両頭機能両頭
ビットベルト ソケットビット
ベッセル¥2,698税込¥2,9681セット(5本組)当日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ソケット部はミラーメッキ仕上げ。 カラーリングでサイズを色分け。 軸圧入式で軸折れに強い。用途六角ネジ、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ビットセット
ベッセル(18件のレビュー)¥729~税込¥802~1セット(4本組)ほか当日出荷ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。
ドライバービット
ベッセル¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)翌日出荷から8日以内出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。刃先はプラス、マイナス、ヘックス、ソケット、トルクス。サイズも豊富にとり揃えています。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器などの精密分野に向けての高精度ビットです軸長(mm)20呼称D73