絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(9)
全長(mm)
- 75
- 25(8)
- 27(5)
- 30(4)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(4)
- 45(5)
- 50(6)
- 52(4)
- 57(4)
- 60(6)
- 65(4)
- 100(13)
- 110(3)
- 150(8)
- 200(8)
- 250(4)
- 300(9)
- 450(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃先マグネット
- あり(2)
- なし(1)
ブランド
- Wera(5)
- エスコ(4)
- ベッセル(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(9)

ビスC&アジャスタービット
SK11¥689税込¥7581個当日出荷ビスやネジが落ちないようにマグネットで保持します。微調整のアジャスター機能がありますので、ネジによってビス頭の出すサイズを調整できます。ビスが欠けたり、折れた場合は市販の25mmの片ビットで復活します。用途ビスを落とさないように保持し、ビスが材料と面一になるように調整。材質特殊鋼ビット寸法(mm)先端片頭:25
HAMマグネットビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4055全長(mm)75質量(g)39先端サイズ対辺6.3呼称HAMビット取付方法ビット差込式刃先マグネットあり
ビットホルダー(ラピッド/BiTorsion)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビット用のユニバーサル ホルダー。Wera の BiTorsionホルダーには、ネジ締め作業中の低いピーク荷重を吸収するトーションスプリングが付いています。BiTorsionビットと組み合わせて使用すると、トーションゾーンにより、工具の耐用年数が大幅に延長されます。Rapidaptor テクノロジーにより、スリーブを作動させる必要なくビットを取り付けることができます。ビットの取り外しは簡単でスリーブを前方に押すだけなので、片手だけでビットを迅速に交換できます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。全長(mm)75
ビットホルダー(マグネット付)
Wera¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷DIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッド ドライブを備えたビットのテークアップ用のユニバーサル ホルダー。非常に特殊な腐食保護のためのステンレス鋼スリーブ。保持リングにより、ツールがホルダーに最適にフィットします。強力な永久磁石マグネットがビットを確実に保持します。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。紙パック入り。
電動ドライバー用ビットホルダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ビットはホルダー内部のリングとマグネットで保持します。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのC6シリーズのビットを使用する際に最適です。ホルダー部はマグネットとリング式。全長(mm)75質量(g)47
インパクター ビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。仕様マグネット入りトラスコ品番411-8472全長(mm)75質量(g)12.9差込角(mm)6.35対辺(mm)6.35
HAビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
ビットホルダー(インパクト用・マグネット付)
Wera¥5,298税込¥5,8281個翌日出荷極端な衝撃ピークを吸収するためのWera Impaktorホルダー。ダブルトーションスプリングによる特別なトーション効果。Impaktorホルダーは長くて重いネジを確実に保持できるため、ネジを迅速かつ確実に位置決めすることができます。頭上作業にも最適です。状況に応じて、金属を扱うときなどに磁石を使用したくない場合は、ねじ締めゾーンから磁石を取り外して中和することができます。主に手動電動工具の用途に使用されます。出力はDIN ISO 1173-C 6.3に準拠した1/4インチ六角ヘッドドライブのビットに適しています。ドライブは1/4インチ六角、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したテークアップ付き電動ドライバーに適しています。全長(mm)75
HBMマグネット ビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥1,398税込¥1,5381本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4071全長(mm)75質量(g)38先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)10呼称HBMビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
HBビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル¥719税込¥7911本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。仕様マグネット無しトラスコ品番371-4063全長(mm)75質量(g)25外径(Φmm)13呼称HB刃先対辺6.3ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)差込角対辺(mm)6.35
マグネットホルダー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ホルダーにビットを差し込むとマグネット入りビットになります。用途ビットを差込んで。全長(mm)75ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)RoHS指令(10物質対応)対応


















![1/4"Hex-75mm ビットホルダー[マグネット付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03520605-130313-02.jpg)