絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(7)
全長(mm)
- 50(2)
- 57(1)
- 64(1)
- 75(2)
- 90(3)
- 100(1)
- 119(2)
刃先マグネット
- あり(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(3)
- ANEX(21)
- エスコ(19)
- ベッセル(18)
- SK11(15)
- トップ工業(14)
- ステルスマウント(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TRUSCO(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- MUST TOOL(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(7)

813R ビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷アダプターハンドルです。 片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番761-8379全長(mm)90質量(g)121
ESD ビットホルダー
Wera(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式
816R ESD ビットホルダー
Wera(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷欧州規格EN61340-5-1に対応している静電対策の材質を使用しています。ハンドル部分に転がり防止の六角が付いてます。差込口は6.35mmです。片手でも交換可能なビットフォルダー機能を採用しました。手に馴染みやすいクラフトフォームハンドルです。トラスコ品番195-3270全長(mm)119質量(g)121グリップ径(Φmm)33シャンク6.35mmアズワン品番64-8325-13
ユニバーサルビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。トラスコ品番411-7981全長(mm)100質量(g)40
インパクター ビットホルダ
Wera¥5,198税込¥5,7181本当日出荷「インパクタービット」用のビットホルダです。 「インパクタービット」と一緒に使用することでビットの寿命をさらに延ばします。 ホルダ内部の2ヵ所、ビット部分の1ヵ所、計3ヵ所のトーションが作用します。仕様マグネット入りトラスコ品番411-8472全長(mm)75質量(g)12.9差込角(mm)6.35対辺(mm)6.35
ステンレスユニバーサルビットホルダ
Wera¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。トラスコ品番411-9771全長(mm)50質量(g)19
ビットドライバーハンドル (クラフトフォーム)
Wera¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷ビット差込部付きビットホルダーです。磁石によりビットがホルダーにしっかりと固定されます。人間工学に基づいたデザインのクラフトフォームハンドル、 作業が楽になります。用途6.35mm六角差込ビット用
深度制御ビットホルダー
Wera¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷ねじ込むネジの深さを調整します。差込部のフェルトリングで作業中の表面損傷を防止します。用途造園業、施工業など。電動工具使用時に。付属品フェルトリング(交換可能)×2枚トラスコ品番249-4337材質特殊工具鋼全長(mm)90差込角(mm)6.35
ラチェット機能付ビットホルダー
Wera¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷単能型のトルクドライバーに最適です。ラチェット機能付きのため、反時計回りは無負荷で、手を離せずにねじ回し続けられます。用途締め付け用。トラスコ品番249-4335適合機種074730、074731、074700、074701、074715、074716、074702、074705、074717、074728、その他6.35軸に適合するもの。全長(mm)64差込角(mm)6.35
ラピダプター ビットホルダー
Wera¥5,298税込¥5,8281本当日出荷ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。トラスコ品番479-3030全長(mm)57質量(g)50ビット取付方法引張スライド式
ステンレス ビットホルダー
Wera¥6,498税込¥7,1481本翌日出荷ステンレスビットに対応したアダプターです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。トラスコ品番411-7956全長(mm)119質量(g)75ビット取付方法引張スライド式