絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(1)
- 9.53(2)
- 12.7(3)
全長(mm)
- 42(1)
- 42.5(1)
- 47.6(1)
- 100(2)
- 437(1)
- 442(1)
- 525(1)
- 528(1)
ブランド
- トップ工業
- モノタロウ(3)
- エスコ(44)
- Wera(43)
- ANEX(21)
- ベッセル(18)
- SK11(15)
- ステルスマウント(12)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- TRUSCO(10)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- MUST TOOL(8)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(1)
9.53(2)
12.7(3)

ソケットホルダー3色セット
トップ工業(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷青・赤・黒の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6150質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
アルミキーアダプター
トップ工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。仕様二重リング付材質炭素鋼全長(mm)42質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー3色セット
トップ工業¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷黒・緑・白の3色セット。●スライド部を引き上げないと抜けない安全設計。●差込部は丸穴なので「さっと出し入れ」できます用途6.35軸のビット・ソケットの携帯トラスコ品番418-6141全長(mm)100質量(g)80ビット取付方法引張スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)3色セット
トップ工業¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)135使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキーアダプターセット
トップ工業¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷6.35mm六角軸シャンクのソケットなどが携帯できる便利なホルダです。丸穴なので、スムーズに出し入れができます。スライド部を引き上げないと抜けない設計なので安全です。用途鍵や小物の持ち運び・保管に。材質ソケットホルダー:アルミ合金(スライドカラー)、鉄(その他)アルミキーアダプター:アルミ合金(本体)、鉄(二重リング)全長(mm)100質量(g)38
弓形ラチェットハンドル
トップ工業¥24,980税込¥27,4781個当日出荷弓形の12.7mm(1/2")角ラチェットハンドル。障害物をよけて作業することが出来ます。用途埋設管、各種継手、様々な作業での障害物除けに全長(mm)442質量(g)1150RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)
トップ工業¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)42.5質量(g)32使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用インパクトソケットホルダー(9.5mm角)3色セット
トップ工業¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。質量(g)105使用範囲それぞれ500g以下最大径(Φmm)6.5(ナスカンが咥えられる最大径)ビット取付方法押込スライド式RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー3色セット
トップ工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。色レッド/ブラック/オレンジ最大径(Φmm)ナスカン部が咥えられる最大径:5.5リング内径(Φmm)17製品質量(g)110使用範囲(g)500以下
携帯用インパクトソケットホルダー(12.7mm角)
トップ工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です。 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 一部アルミ合金を使用した軽量設計。用途ソケットレンチ用ソケット、ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に。全長(mm)47.6質量(g)43使用範囲500g以下ビット取付方法押込スライド式
携帯用ワンタッチ式ビットホルダー(リング付)
トップ工業¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷ワンタッチで装着!どんなビットも使用可能!。差し込むだけのスピードディーな装着!:スライド部を操作せず装着でき、挿入部は位置合わせ不要な丸穴形状です。「ロック機構」で不意の抜け落ち挿入後、吊下げ物を前後させ、保持されていることを確認してください。防止!:2つの鋼球がシャンクを保持し、不意の抜け落ちを防止します。※外すときは2つのボタンを押しながら、吊下げ物を引くだけ。リング内径(Φmm)17製品質量(g)33使用範囲(g)500以下