絞り込み
差込角対辺(mm)
- 6.35(4)
全長(mm)
- 19(1)
- 21(1)
- 48(1)
- 52(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 450(1)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- ANEX(21)
- エスコ(20)
- ベッセル(18)
- Wera(16)
- SK11(15)
- トップ工業(14)
- ステルスマウント(12)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- MUST TOOL(8)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- 侍BLACK(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- NAC(長堀工業)(5)
- KTC(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「差込角対辺(mm)」から絞り込む
6.35(4)

ロングビットホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。トラスコ品番383-1418全長(mm)450質量(g)172ビット取付方法引張スライド式ビット軸対辺(mm)6.35
マグネットホルダー
TRUSCO(10件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷マグネットでビットを保持できます。 差替ハンドルに取り付けてビットの延長に使用できます。トラスコ品番487-9422材質合金鋼、磁石全長(mm)60質量(g)20ビット取付方法ビット差込式
マグキャッチ 着磁・脱磁器
TRUSCO(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48色黄高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
マグキャッチ
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷ドライバー、電動用ビットの磁力アップに最適です。強力ネオジム磁石でビスをしっかりキャッチします。脱磁も可能です。番手などによって色を変えることで、ビットを見分けやすくなります。材質本体:ポリカーボネート(PC)、ネオジム磁石全長(mm)21適合サイズ(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションホルダー(ビット付)
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。+2×45mmのビット1ケ付です。対辺6.35六角軸のビットやドリルの延長として使用できます。用途ビットやドリルの延長に。
マグネットビスキャッチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷常に面して一定にビスが止まる。自動ロック機能でビスキャッチがビットと完全にロックされる為、インパクトドライバー使用時ビットの出寸法は変わらない。ロングビスでも強力マグネットでしっかりつかみ、楽にビス打ちができます。用途電動充電ドライバーに取り付けて、平面に一定にビス打ちする作業。付属品両頭ビット(+)No.2×65 1本トラスコ品番270-9511質量(g)38本体寸法(mm)65