絞り込み
先端サイズ
- 5mm(2)
先端形状

ソケット(ボックス)(2)
全長(mm)
- 180
- 150(2)
- 155(3)
- 170(2)
- 182(2)
- 184(4)
- 200(3)
- 205(5)
- 210(4)
- 220(7)
- 224(4)
- 225(3)
- 230(7)
- 233(3)
- 235(9)
- 236(3)
- 240(5)
- 245(3)
- 250(3)
- 270(4)
- 全長(mm)をもっと見る
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(2)
商品構成
- 単品(2)
刃先マグネット
- なし(1)
なし
軸貫通
- なし(1)
なし
ブランド
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
「先端サイズ」から絞り込む
5mm(2)

ナットドライバー (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から翌々日出荷弱電関連での作業に最適なESDタイプです。静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。 ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。 ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。 ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品