絞り込み
先端サイズ
- 2mm
- 5/16inch(3)
- 2.5mm(3)
- 3mm(7)
- 4mm(14)
- 4.5mm(7)
- 5mm(22)
- 5.5mm(23)
- 6mm(28)
- 7mm(31)
- 8mm(37)
- 9mm(15)
- 10mm(32)
- 11mm(12)
- 12mm(18)
- 13mm(22)
- 14mm(11)
- No.2(4)
- No.3(4)
- その他(4)
- 先端サイズをもっと見る
先端形状

ソケット(ボックス)(3)

六角(1)
全長(mm)
- 135(1)
- 148(1)
- 155(1)
- 173(1)
グリップタイプ
樹脂(ソフト)/ゴム(1)
樹脂(ハード)(2)
金属(1)
商品構成
- 単品(4)
刃先マグネット
- なし(3)
なし
軸貫通
- なし(3)
なし
ブランド
- ANEX(1)
- BONDHUS(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ベッセル(1)
ANEX・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・ベッセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「先端サイズ」から絞り込む
4mm(14)
5mm(22)
5.5mm(23)
6mm(28)
7mm(31)
8mm(37)
9mm(15)
10mm(32)
12mm(18)
13mm(22)
先端サイズをもっと見る

ウルトラボールドライバー B-5400BP
ベッセル¥469税込¥5161本当日出荷から翌々日出荷刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
スーパーフィット精密ボックスドライバー
ANEX(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。全長(mm)148種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)20材質(軸)快削鋼材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ)本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
丸ナットドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌日出荷丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)173種類精密ドライバー/ナットドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし