絞り込み
先端サイズ
  • 5mm
  • 5/16inch(3)
  • 2mm(4)
  • 2.5mm(3)
  • 3mm(7)
  • 4mm(14)
  • 4.5mm(8)
  • 5.5mm(22)
  • 6mm(27)
  • 7mm(30)
  • 8mm(35)
  • 9mm(16)
  • 10mm(32)
  • 11mm(13)
  • 12mm(17)
  • 13mm(22)
  • 14mm(11)
  • No.2(4)
  • No.3(4)
  • その他(4)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(20)
先端形状
六角(1)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 168(1)
  • 180(1)
  • 184(1)
  • 185(1)
  • 199(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 215(1)
  • 224(1)
  • 230(1)
  • 233(1)
  • 235(2)
  • 236(1)
  • 255(1)
  • 270(1)
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(20)
グリップタイプ
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(2)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(15)
  • グリップタイプ金属(1)
刃先マグネット
  • なし(17)
なし
軸貫通
  • なし(17)
なし
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • ベッセル(3)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • BONDHUS(2)
  • ANEX(1)
  • Wera(1)
  • エンジニア(1)
  • TRUSCO(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • ホーザン(1)
  • はくでん(1)
モノタロウ・エスコ・ベッセル・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・ANEX・Wera・エンジニア・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・ホーザン・はくでん
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
4mm(14)
5mm
5.5mm(22)
6mm(27)
7mm(30)
8mm(35)
9mm(16)
10mm(32)
12mm(17)
13mm(22)
先端サイズをもっと見る
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
709税込780
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
739税込813特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー WeraナットドライバーWera(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ウルトラボールドライバー B-5400BP ベッセルウルトラボールドライバー B-5400BPベッセル
819税込901
1本
当日出荷
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。 早回しに便利なローレット加工。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ商品構成単品
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角 ナットドライバー はくでん六角 ナットドライバーはくでん
629税込692
1個
6日以内出荷
高耐久CR-V鋼を採用し、六角ソケットでナットにフィットするナットドライバーです。日常メンテナンスから機械整備まで幅広く活躍します。
全長(mm)233種類ナットドライバー軸長(mm)125材質(軸)クロムバナジウム鋼
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
FITリーマードライバー BAHCO(バーコ)FITリーマードライバーBAHCO(バーコ)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0x100mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ5.0x100mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クロスハンドルナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)クロスハンドルナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、トルクをかけたい時に最適です。ロングタイプで奥まった所にあるナットを回す時に重宝します。202-4・4.5のグリップエンドには早回しに便利な軸付き。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー BAHCO(バーコ)ナットドライバーBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1セット(5個)
3日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)スウェーデン特殊鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0mm [ノンスパーク]ナットドライバー エスコ5.0mm [ノンスパーク]ナットドライバーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA642HV-5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
5.0mm ナットドライバー エスコ5.0mm ナットドライバーエスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックエスコ品番EA565-5種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー