絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり・なし
軸貫通
あり・なし
ブランド
モノタロウ・エスコ・RS PRO・BAHCO(バーコ)・BONDHUS・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・ベッセル・STAHLWILLE(スタビレー)・Pro-Auto・ANEX・ENGINEER(エンジニア)・JTC・サイマコーポレーション・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・BROWN(ブラウン/平井工具)・Three Axis・ハゼット・GEDORE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
169件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端サイズから絞り込む
  • RS PRO 差替式ドライバ Hex 1/4インチ RS PRO

    RS PRO 差替式ドライバ Hex 1/4インチ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチマグネット式 ビットドライバ(ビットホルダ付き) RS PRO RS Pro 1/4 インチマグネット式ビットドライバについてご紹介します。この製品は、交換可能な六角ビット付きの高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計されたグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を最大限に高めることができます。このハンドルにはビットホルダが内蔵されているため、不使用時にさまざまな六角ビットを収納できます。 特長と利点 1/4 インチ六角 6.3 ビット用に設計されています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブで、確実なビット接続を実現します クロムバナジウムスチール製シャフトにより、高い耐久性を実現しています ソフトグリップハンドルで優れた使い心地と操作性を実現 つのビットを収納して整理できる一体型のビットマガジンです 六角ビット 個が付属 さまざまな用途に最適です。 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 機械 自動車 構造 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 互換性のあるビットサイズ この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットは付属していますか? はい。このビットドライバには、 PH1 PH2 PZ1 4.0 mm 5.5 mm 6.0 mm 6 ビットが付属しています。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
    仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 1/4インチ刃の長さ = 100 mmブレード材質 = クロームバナジウム鋼ハンドル材質 = PP
  • RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4インチ 100.0 mm RS PRO

    RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4インチ 100.0 mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチマグネット式ビット RS PRO のブランド RS PRO 1/4 インチマグネット式ビットドライバについて紹介します。このツールは交換可能なビットに対応している高品質で汎用性の高い手動工具で、手でねじや留め具を締め付けたり緩めたりする必要がある用途に使用できます。 RS Pro 1/4 インチビットドライバ手動工具は、シャフトがクロムバナジウムスチール製で耐久性が向上しており、さまざまな作業環境で使用できる信頼性の高い耐摩耗性製品を実現しています。シャフトには、さまざまな 1/4 インチサイズの六角ビットに対応するマグネット式ステンレススチールスリーブが付いているため、使用中にしっかりと恒久的に接続することができます。 RS Pro のこの汎用ビットドライバは、人間工学に基づいて設計された c- プラスのソフトグリップハンドルも備えており、使用時の快適性とグリップ性が向上しているため、トルクと圧力を簡単に最大化できます。ハンドルには吊り下げ用の穴があり、工具を工具ベルトやウォールパネルに安全に固定して安全に収納できます。 特長と利点 1/4 インチビット用に設計 ?強力な磁石を備えたステンレススチール製スリーブにより、確実に接続できます ?クロムバナジウムスチール製のシャフトにより、優れた耐久性を実現 ?ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?安全で安全な保管のための吊り下げ用の穴 ?さまざまな用途での使用に最適 用途 ビットドライバは、ねじや留め具を手で締め付けたり緩めたりする必要がある用途に最適な汎用手動工具です。シャフトは磁化可能で、さまざまなビットをしっかりと取り付けることができ、高い汎用性を備えています。ビット及びドライバは、必要な用途のタイプに応じてさまざまなサイズが用意されており、次のような分野で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 1/4 インチ六角 6.3 ビットに適しています 強力な永久磁石付きのステンレススチール製スリーブ クロムバナジウムスチールシャフト(つや消しクロム仕上げ) 互換性のあるビットサイズはどれですか? この汎用 RS Pro ビットドライバは、 1/4 インチ六角ビットに対応しています。 ビットドライバーの全長は? このビットドライバの全長は 100 mm です。 磁性はありますか? スチールシャフトは、磁気性のある端を備えているので、ビットをしっかりと取り付けることができ、使用中にビットが動かないようになります。
    仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4インチ全体長さ = 100.0 mmハンドル材質 = プラスチック
  • RS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7 RS PRO

    RS PRO ナットドライバセット Hex 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm 225 mm (6 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (10 mm C-PLUSナットドライバ), 235 mm (7

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、13 mm刃の長さ = 125 mmブレード材質 = クロム鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = つや消しクロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットレンチ RS PRO

    RS PRO ソケットレンチ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
  • RS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリ RS PRO

    RS PRO ソケットレンチ Hex 8 ミリ、9ミリ

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro のフレックスヘッドソケットスパナです. RS Pro フレックスヘッドソケットスパナは、プロや愛好家に最適な工具です。 高品質を念頭に製造され、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。 スパナは 5 本セットで、又は個別に使用できます。 セットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。特長及び利点 高品質のクロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工済み 汎用フレックスヘッドソケットスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
    仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 8 ミリ、9ミリブレード材質 = クロムスチール、バナジウムスチールブレード仕上げ = クロミウムめっき
  • RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4 インチ 120 mm RS PRO

    RS PRO ナット ドライバー Hexagon 1/4 インチ 120 mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチ六角ドライブハンドル. RS PRO のこのビットドライバハンドルは、 1/4 インチ六角ドライバビットに対応するように設計されています。ドライバハンドルにはマグネットが付いており、交換可能なビットをすばやく簡単に着脱できます。あらゆる締め付け用途で便利さと汎用性を発揮できるように、このマグネット式ドライバハンドルは最適です。 このハンドルは低炭素鋼製で長いサービス寿命を実現し、ハンドルが 6 つのグリップを備えているので、置くと工具が転がらなくなります。 RS Pro ビットセットと互換 ; 615-9192 615-9192 は、プラスドライバと Pozidriv ドライバビット 8 本セットです ; 615-9221 615-9221 は 8 ピース六角ドライバビットセットです ; 615-9215 615-9215 は 8 ピース Torx ドライバビットセットです ; 615-9243 615-9243 はマイナスドライバビット 8 本セット 特長と利点 ほとんどの六角 1/4 インチビットに対応 人間工学に基づいたグリップにより、長時間でも快適に使用できます シャフトを磁化してビットを固定 用途 このマグネット式ドライブハンドルの汎用性は、使用可能なビットによってのみ制限されます。適切なビットセットを使用すると、あらゆる種類のドライバ、ソケットドライバ、及びナットスピナに対応できます。さまざまな工具オプションを 1 つの場所にコンパクトかつ便利に収納できます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
    仕様チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 1/4 インチ刃の長さ = 24 mm全体長さ = 120 mmブレード材質 = 低炭素鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロム
  • ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から90日以内出荷
    早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
    軸長(mm)125
  • Tハンドル ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    Tハンドル ナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,598税込7,258
    1本
    90日以内出荷
    ブレード部のメッキはマット仕上げ。メイン画像は12507-2K-6品番です。
    軸長L1(mm)200
  • Tハンドル ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    Tハンドル ナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,598税込6,158
    1本
    翌日出荷
    ブレード部のメッキはマット仕上げ。
    寸法(mm)6全長(mm)224質量(g)83軸長L1(mm)200
  • 四角穴ネジ用ドライバー(タグ付) Wera

    四角穴ネジ用ドライバー(タグ付)

    Wera
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷
    四角ソケットネジ用の高品質クラフトフォームプラスドライバー。色分けシステムにより、ユーザーは必要なサイズをすばやく見つけて識別できます。迅速かつ疲労の少ない作業を実現する複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ブラックポイントチップは、最適化された腐食保護と正確なフィット感を提供します。六角形の転がり防止機能により、職場での煩わしい転がりを防ぎます。ツールの検索と分類を簡素化するためのハンドル マーキング。
  • (Nut)ドライバー(中空シャフト) Wera

    (Nut)ドライバー(中空シャフト)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    プレミアム Weraインサートレンチドライバーは、ネジ山ロッドでのネジ締め用の中空シャフト付きです。ネジ山ロッドがボルトを通ってドライバーの中空シャフトに入ることができる。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。 ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達を保証します。転がりを防ぐ六角形の転がり防止機能付き。工具の識別と分類を容易にするためにハンドルにマークが付いています。
    用途外径六角ネジ用軸長(mm)90
  • (Nut)ドライバー(精密用 ESD) Wera

    (Nut)ドライバー(精密用 ESD)

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    静電対策ESD精密ナットドライバー。ハンドル上部にある精密ゾーンで、作業中の微調整を簡単に行えます。ハンドル後部にある早回しキャップ、その下にある早回しゾーンにより、スピーディにドライバーを回せます。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。六角形となっている転がり防止機能付き。
    用途静電対策仕様軸長(mm)60
  • (Nut)ドライバー(精密用) Wera

    (Nut)ドライバー(精密用)

    Wera
    1,798税込1,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
    用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など軸長(mm)60
  • (Nut)ドライバー Wera

    (Nut)ドライバー

    Wera
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    Wera社の高品質ナットドライバー。高速作業と特に人間工学に基づいたねじ回しのための複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。六角形の転がり防止機能により転がりを防止し、ハンドルのマークにより工具の検索と分類が簡単になります。
    用途六角ボルト用軸長(mm)125
  • 絶縁Nutドライバー エスコ

    絶縁Nutドライバー

    エスコ
    6,570税込7,227
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいたハンドルで手にかかる負担を軽減します。
  • 中空シャフトNutドライバー エスコ

    中空シャフトNutドライバー

    エスコ
    2,170税込2,387
    1本
    翌日出荷
    六角ナット用。六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。転がり落ちない六角の転がり防止付。
  • [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ エスコ

    [Nut]ドライバー(ケース付) EA565BFシリーズ

    エスコ
    10,900税込11,990
    1セット
    翌日出荷
    六角軸内部が空洞になっているため、ボルト中心部に六角ナットがある場合でも回すことができます。
    仕様●<セット内容>●サイズ:5.5・6.0・7.0・8.0・10.0mm●軸長:70~80mm●ナットドライバー5本組●工具袋:サイズ/310×150(H)mm ナイロン製の工具袋です。 ※予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • フレックスナットドライバー BAHCO(バーコ)

    フレックスナットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    翌々日出荷
  • FITマグネット付きビットホルダー BAHCO(バーコ)

    FITマグネット付きビットホルダー

    BAHCO(バーコ)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-1988
  • FITスクエアドライバー BAHCO(バーコ)

    FITスクエアドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番855-1889
  • ロングTハンドルヘックスナットドライバー ハゼット

    ロングTハンドルヘックスナットドライバー

    ハゼット
    6,198税込6,818
    1本
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • T形ハンドルダブルナットドライバー”941” Beta

    T形ハンドルダブルナットドライバー”941”

    Beta
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    グリップ部分には同サイズの12角ナットドライバーを備えており、様々な場面で使用の幅が広がります。 本体側の軸内部には空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。
    表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
  • フレキシブルナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    フレキシブルナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷
    入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
    寸法(mm)7材質(グリップ)ポリプロピレン
  • ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    早回しに便利なナットドライバー。 DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
    寸法(mm)7材質(グリップ)ポリプロピレン
  • [E-TORX] BOXドライバーセット エスコ

    [E-TORX] BOXドライバーセット

    エスコ
    4,400税込4,840
    1セット(5本)
    翌日出荷
    滑り止めグリップ 柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
    仕様●サイズ:E4・E5・E6・E7・E8●全長(mm):約260mm●軸長(mm):約150mm●入数:5本●E-TORX:E4:約3.7mm E5:約4.3mmE6:約5.4mm E7:約5.9mmE8:約7.3mm商品構成セット品
  • 13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    13.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    12.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    10.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    3,090税込3,399
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    8.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,780税込3,058
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状です
    寸法(mm)8商品構成単品
  • 7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    7.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,760税込3,036
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状です
    寸法(mm)7商品構成単品
  • 6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    6.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)6商品構成単品
  • 5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.5x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,600税込2,860
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル) エスコ

    5.0x230mm [Nut]ドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    2,580税込2,838
    1本
    翌日出荷
    手にフィットするハンドル形状です
    商品構成単品
  • 絶縁BOXドライバーセット エスコ

    絶縁BOXドライバーセット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します
    寸法(mm)5.5・6.0・7.0・8.0・10・13(6本組)商品構成セット品
  • 13.0x200mm [Nut]ドライバー(手元六角付) エスコ

    13.0x200mm [Nut]ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    6,940税込7,634
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)13質量(g)262商品構成単品
  • 12.0x190mm [Nut]ドライバー(手元六角付) エスコ

    12.0x190mm [Nut]ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)12商品構成単品
  • インチサイズTハンドル六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    インチサイズTハンドル六角ナットドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,798税込3,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ニッケルメッキの商品です。
    全長(mm)182商品構成単品
  • 95 Vario T型ハンドルナットドライバー Wera

    95 Vario T型ハンドルナットドライバー

    Wera
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    人間工学に基づいた手の平に合わせたT型グリップです。カラーコードで使いたいサイズと先端形状が見つかりやすいです。吊下げ用の穴付きです。
    用途機械補修・設備点検・汎用トラスコ品番207-5152全長(mm)60質量(g)26差込角(mm)6全幅(mm)100材質(軸)特殊合金鋼商品構成単品アズワン品番64-8322-88
  • ソケットドライバー 2133 GEDORE

    ソケットドライバー 2133

    GEDORE
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)グリップ:エルゴグリップ商品構成単品
  • ナットドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    ナットドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    早回しに便利なナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。
    全長(mm)240商品構成単品
ナットドライバー