絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 4、6、8、10、12(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(4)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(2)
  • 6、8、10、12、14、16、18(1)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(8)
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角軸(3)
全長(mm)
  • 85
  • 57(3)
  • 65(8)
  • 70(3)
  • 75(21)
  • 80(18)
  • 83(4)
  • 85.5(3)
  • 90(8)
  • 95(8)
  • 100(13)
  • 102(3)
  • 103(2)
  • 104(3)
  • 107(3)
  • 112(2)
  • 120(12)
  • 134(19)
  • 140(9)
  • 550(4)
段幅(mm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
4・5・6・10
段数
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(2)
  • 10(4)
5・7・9・10
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(4)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RELIEF(3)
  • 大見工業(1)
  • トップ工業(1)
  • ユニカ(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ウイニングボアー(1)
モノタロウ・RELIEF・大見工業・トップ工業・ユニカ・SIGNET(シグネット)・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
4、6、8、10、12(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(1)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(4)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(2)
6、8、10、12、14、16、18(1)
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • 六角シャンクステップドリル トップ工業

    六角シャンクステップドリル

    トップ工業(4件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷
    1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
    用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
  • ステップドリル クワトロ ユニカ

    ステップドリル クワトロ

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥7,136税込¥7,850
    1本
    当日出荷
    【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。
    用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
  • コバルトステップドリル ウイニングボアー

    コバルトステップドリル

    ウイニングボアー(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    スパイラル溝で切れ味アップ。独自の切り刃構成で抜群の能力を発揮します。1本で径の違う穴あけができます。ぶれが無く、正確に穴あけできます。バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。センターポンチ作業は不要です。
    用途鉄2mm以下、ステンレス1.6mm以下、アルミ、銅、合板、プラスチック他。電気、電設工事。自動車修理、板金。ホビー、DIYなど。付属品なし材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティングシャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途鉄工薄板用トラスコ品番859-2465材質ハイス鋼全長(mm)85タイプスパイラル段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工段幅(mm)4穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 六角軸 ステップドリル RELIEF

    六角軸 ステップドリル

    RELIEF
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
    用途薄鉄板、銅板、合板、木材などの穴あけに材質ハイス鋼段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング刃先処理シンニング加工穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
  • 46769 コバルトステップドリル4-22MM SIGNET(シグネット)

    46769 コバルトステップドリル4-22MM

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。 回転しながら、対象部に穴を開ける工具です。 複数サイズの穴あけ、穴径拡大、修正、バリ取りなどを1本で加工できるドリルです。
    用途電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤、工作機械に。 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの穴あけに。 交差穴、穴のくり広げ、バリ取り、面取り、ネジの下穴、複数の径の違う穴あけに。材質コバルト全長(mm)85段数10段穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22適正回転数(min-1)300~600
  • 六角軸 スパイラルステップドリル RELIEF

    六角軸 スパイラルステップドリル

    RELIEF
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    1本で7サイズの穴あけができます。
    用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけにトラスコ品番859-2464材質ハイス鋼全長(mm)85段数7シャンク径(Φmm)6.35刃先処理シンニング加工段幅(mm)5穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)