TAコバルト正宗ドリル

TAコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
140
溝長(mm)
103
表面処理
TIALNコーティング
シャンク径(mm)
11.1
刃径(mm)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
内容量
1箱(5本)
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05682797TACOD-11.1
¥14,310
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする