TAコバルト正宗ドリル
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
- 用途
- 被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
- 表面処理
- TIALNコーティング
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 有効加工深さ
- 溝長に準じる
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※単方向信号設計のため、HDMIからMini Displayportへの変換には対応しておりません。※本製品はパッシブタイプになります。ソース機器側のMini Displayport端子がDP++(Displayportデュアルモード)を
※ サポートしていない場合はご使用いただけません。
ハイスストレートシャンク の新着商品
カテゴリ








