イシハシ精工
TAコバルト正宗ドリル
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05687067
TACOD-10.0
1箱(5本)
130
95
10
10
¥
9,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05687076
TACOD-10.9
1箱(5本)
140
103
10.9
10.9
¥
13,860
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05687092
TACOD-1.5
1箱(10本)
48.5
23
1.5
1.5
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください