TAコバルト正宗ドリル

TAコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
30件中 1~30件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05671211TACOD-10.81箱(5本)14010310.810.8
¥13,860
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671719TACOD-2.61箱(10本)64352.62.6
¥2,230
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05671798TACOD-8.11箱(5本)117848.18.1
¥7,560
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672121TACOD-8.01箱(5本)1148188
¥6,220
¥4,498
¥4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
05672611TACOD-4.61箱(10本)86564.64.6
¥3,550
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
05673320TACOD-1.71箱(10本)5226.51.71.7
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05674747TACOD-1.81箱(10本)5226.51.81.8
¥2,270
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675429TACOD-2.21箱(10本)58332.22.2
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675639TACOD-4.91箱(10本)92624.94.9
¥3,630
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675840TACOD-1.01箱(10本)42.518.511
¥2,170
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676899TACOD-3.01箱(10本)714233
¥2,080
¥1,498
¥1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
05676917TACOD-3.51箱(10本)73453.53.5
¥2,430
¥1,798
¥1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677109TACOD-2.81箱(10本)67392.82.8
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677267TACOD-7.61箱(5本)111787.67.6
¥6,920
¥4,998
¥5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677398TACOD-12.01箱(5本)1491111212
¥12,910
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677870TACOD-11.61箱(5本)14610911.611.6
¥14,660
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677906TACOD-8.51箱(5本)121878.58.5
¥7,210
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
05677976TACOD-13.01箱(5本)1521141313
¥17,480
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679629TACOD-1.11箱(10本)45.5201.11.1
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05679821TACOD-6.31箱(10本)102706.36.3
¥5,530
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05681939TACOD-2.91箱(10本)71422.92.9
¥2,230
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683549TACOD-4.51箱(10本)86564.54.5
¥3,240
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05683899TACOD-6.21箱(10本)102706.26.2
¥5,530
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684249TACOD-12.81箱(5本)15211412.812.8
¥19,910
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
05684712TACOD-10.21箱(5本)1339810.210.2
¥12,100
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685387TACOD-2.11箱(10本)5529.12.12.1
¥2,300
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685500TACOD-8.41箱(5本)121878.48.4
¥7,650
¥5,498
¥6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
05685658TACOD-4.11箱(10本)83544.14.1
¥3,340
¥2,398
¥2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686401TACOD-8.21箱(5本)117848.28.2
¥7,420
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
05686559TACOD-12.71箱(5本)15211412.712.7
¥19,490
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする