TAコバルト正宗ドリル

TAコバルト正宗ドリル - イシハシ精工

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
表面処理
TIALNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05680381TACOD-11.51箱(5本)14310611.511.5
¥12,880
¥9,298
¥10,228(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680548TACOD-4.81箱(10本)89594.84.8
¥3,550
¥2,598
¥2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05680591TACOD-3.91箱(10本)79513.93.9
¥2,920
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681056TACOD-2.51箱(10本)61352.52.5
¥2,150
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681178TACOD-2.71箱(10本)64372.72.7
¥2,230
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681230TACOD-3.81箱(10本)76483.83.8
¥2,760
¥1,998
¥2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681248TACOD-6.11箱(10本)102706.16.1
¥5,530
¥3,998
¥4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681318TACOD-10.31箱(5本)1339810.310.3
¥12,100
¥8,698
¥9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681370TACOD-5.11箱(10本)92625.15.1
¥4,040
¥2,898
¥3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681440TACOD-6.71箱(10本)105736.76.7
¥5,840
¥4,198
¥4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05681546TACOD-9.81箱(5本)130959.89.8
¥10,760
¥7,698
¥8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05682420TACOD-7.11箱(10本)108757.17.1
¥6,480
¥4,698
¥5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686882TACOD-6.51箱(10本)105736.56.5
¥5,310
¥3,798
¥4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
05686909TACOD-7.71箱(5本)114817.77.7
¥6,790
¥4,898
¥5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする