絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
- 4、5、6、7、8、9、10、11、12(42)
- 4、6、8、10、12(12)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20(22)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(31)
- 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(16)
- 4~12(9)
- 4~20(10)
- 4~22(9)
- 4~30(11)
- 4~39(6)
- 5(9)
- 5、7、9、11、13、15、17、19、21(19)
- 6、8、10、12、14、16、18(7)
- 10(5)
- 11(6)
- 12(5)
- 13(7)
- 15(6)
- 16(10)
- 22(9)
- 穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
57・65・70・75・80・83・85・85.5・90・95・100・102・103・104・107・112・120・134・140・550・全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
0.2~1・1・2・2~3・2.5・3・3.5・3.7・3.9・4・4.5・4.6・5・5.5・6・8・10・12・22・その他・段幅(mm)をもっと見る
段数
5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・その他
表面処理
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・黒色表面処理
溝長(mm)
0.9・2・4.5・5・10・15・35・45・48・50・52・57・65・66・70・73・74・85・114・130・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(43)
- TRUSCO(26)
- 大見工業(14)
- RUKO(11)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- トップ工業(8)
- NACHI(不二越)(8)
- モトユキ(8)
- ウイニングボアー(8)
- ユニカ(6)
- RELIEF(6)
- 理研製鋼(6)
- ユニーズ(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ミヤナガ(5)
- G&J HALL TOOLS(5)
- MUST TOOL(5)
- REX(レックス)[自動車用品](5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・大見工業・RUKO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・トップ工業・NACHI(不二越)・モトユキ・ウイニングボアー・ユニカ・RELIEF・理研製鋼・ユニーズ・三菱マテリアル・ミヤナガ・G&J HALL TOOLS・MUST TOOL・REX(レックス)[自動車用品]・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「穴あけ寸法(Φmm)」から絞り込む
4、5、6、7、8、9、10、11、12(42)
4、6、8、10、12(12)
4、6、8、10、12、14、16、18、20(22)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(31)
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30(16)
4~20(10)
4~30(11)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(19)
16(10)
22(9)
穴あけ寸法(Φmm)をもっと見る

スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
RUKO¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
大見工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
超硬ステップドリル(刃先)
ミヤナガ¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
超硬ステップドリル(カッター)
ミヤナガ¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から3日以内出荷超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。 一本で5サイズの穴あけが可能。 パーツ交換でき大変経済的。 刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。用途厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。シャンク径(Φmm)10(Sシャンク)最大板厚(mm)3.5適合材金属適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
ナイスマイティステップドリル
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
工事サイズナイスマイティチタン
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。トラスコ品番301-7087材質コバルトハイス質量(g)110段数8被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)3.5穴あけ寸法(Φmm)15、16、19、21、22、25、27、28
工事サイズナイスマイティチタン
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581本当日出荷電気、設備工事用サイズで構成しています。 先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス段数9被削材鉄板(2mm)、ステンレス板(1mmまで)。シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
スパイラルコバルトステップドリル
H&H(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます。 チップブレーカー機能 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉の詰まりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパックトドライバーでも使用できます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業材質コバルトハイス鋼硬度HRC63-65
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)74シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118シャンク長(mm)40全長L(mm)134ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
電ドル用ノスドリル パック
NACHI(不二越)¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンク径(Φmm)6.5先端角(°)118シャンク1/4ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
スパイラルステップドリル
アックスブレーン¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷インパクト(打撃)対応。ステンレスに強い窒化チタンアルミコーティング。2mm刻みの14段。抜群の切れ味・最強の耐久性。段数14シャンク六角軸穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
窒化チタン ステップドリル
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,698~税込¥6,268~1個3日以内出荷窒化チタンシリコンコーティング[TiSin]。抜群の耐摩耗性と耐熱性。切りくず、切り粉が付きにくいため、作業性が向上!。コバルトハイス鋼(HSS-Co)使用。6角軸シャンク(対辺6.35mm)。インパクトドライバー対応
”ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃・ストレートシャンク)
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷電気・設備工事用サイズで構成しています。先端シンニング付ですので軽い食い付きで、ポイントずれがありません。用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。材質コバルトハイス表面処理チタンコーティング段幅(mm)4シャンク径(mm)10
スパイラルステージドリルセット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥9,998~税込¥10,998~1箱翌日出荷ドリル2本とオイルのセット品!。ドリルは窒化アルミクロムコーティングを採用!耐熱性・耐摩耗性・耐溶着性UP!。裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。用途穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応。薄鋼板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応内容量(mL)100適合被削材種鋼板/木材/プラスチック等適合工具充電ドリル(12V以上)/電気ドリル(回転モード)穴あけ可能板厚(mm)2.0(鋼版)/1.6(ステンレス)/3.0(木材・プラスチック)
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO
RUKO¥19,980税込¥21,9781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO
RUKO¥34,980税込¥38,4781セット(3本)当日出荷CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
グローバルソーステップ/ステップレスST
モトユキ¥22,980税込¥25,2781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×1本、GDR-SDR-413EX×1本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)615穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソーステップ/ステップレスST
モトユキ¥22,980税込¥25,2781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル/ステップレスドリル(GDR-SDR-422EX×2本、GDR-DDR-420EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 など 。【GDR-DDRシリーズ】ランナー、スタッド、振れ止め、W野縁、木材、せっこうボード、鉄(2mm)などセット内容GDR-DDR-420EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)650穴あけ能力(mm)GDR-DDR-420EX・GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥24,980税込¥27,4781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×1本、GDR-SDR-430EX×1本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)680穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22、GDR-SDR-430EX :4~30シャンク形状六角軸6.35mm
グローバルソースゴギレステップドリルST
モトユキ¥19,980税込¥21,9781式翌日出荷スゴギレ ステップドリル(GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本)と、収納に便利なセミハードケース付きのお得なセットです。用途【GDR-SDRシリーズ】鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂 、木材 などセット内容GDR-SDR-413EX×2本、GDR-SDR-422EX×2本、GGS-SDC-4A(ケース)×1個材質コバルトハイス(HSSCo)(ドリル本体)/EVA・PU張り(ケース)寸法(mm)D200×W230×H60質量(g)585穴あけ能力(mm)GDR-SDR-413EX :4~13、GDR-SDR-422EX :4~22シャンク形状六角軸6.35mm
三角ドリル10型
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷チャックスベリもこれで解決。10mmチャック用。柄に回り止めが付き、電動ドリルでの加工に最適。用途鉄鋼・アルミ・合成樹脂・木工の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)溝長(mm)85全長L(mm)140適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材シャンク形状三角(10mmチャック用)入数1本対応機械電動ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
スパイラルステージドリル
J-CRAFT99¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷切り粉の溶着を防ぎ、耐熱性・耐摩耗性に優れ、切れ味が持続。スパイラル形状採用により、スクイ角が鋭角でストレート溝に比べて切れ味を向上。コーティングAlCrN(窒化アルミクロム)コーティングシャンク形状6.35mm六角軸段幅(mm)4穴あけ可能板厚(mm)【鉄板】2.0/【ステンレス】1.6/【木材・プラスチック】3.0
3枚刃スパイラルステップドリル
RUKO¥25,980税込¥28,5781セット(3本)当日出荷3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
デッキビットDKB
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング
RUKO¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本当日出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:3.5・4.5・5.5・6.5・7.5・8.5・9.5・10.5・12.5・12.5段数10段
六角軸スパイラルステップドリル ブラック竹ちゃん帝王(エンペラー)
ユニーズ¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷忘れられない切れ味!!夢のような耐久力!!それ故に、帝王!!最高級コバルトハイスしようで長寿命。スパイラル形状で抜群の切れ味。ステンレス材への穴あけ作業が可能。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り、穴の拡張、面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし。用途用途:ステンレス・鉄・アルミ・プラスチック・樹脂・木材等への穴あけや穴の拡大に。六角軸3.35mm。ステンレス対応。インパクト対応。適合約4材質コバルトハイス軸径(Φmm)六角:6.35寸法(mm)各段:4・5・6・7・8・9・10・11・12段数9段
ツイストドリル(スチール鋼)
リューター¥2,498税込¥2,7481袋(5本)当日出荷スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。トラスコ品番128-4681材質スチール鋼全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃長(mm)10シャンク径(mm)2.34刃径(mm)0.5
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番181-1657材質HSS全長(mm)228ねじ【メトリック】M16溝長(mm)130先端角(°)118シャンクMT2表面処理ホモ処理大径(Φmm)17.5小径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応ステップ長(mm)38.5
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ
エスコ¥10,300税込¥11,3301本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに仕様●サイズ:L●サイズ(mm):6~30●シャンク径:10mm●全長:90mm●材質:HSS(ハイス)
ドリル
WIZ'A¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷用途鉄板の穴あけや面取りなどに材質本体:コバルトHSS鋼色ゴールド対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
コバルトスパイラルステップドリル
タマハシ¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷『コバルトスパイラルステップドリル』があれば、これ1本で穴あけ、下穴拡大、面取り、バリ取りなどの作業が出来ます。薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に最適です。コバルト鋼製で、通常のステップドリルよりも硬くて耐久性に優れています。また、スパイラル溝が設けられているため、切りくず排出がスムーズで穴あけ作業が効率的に行えます。用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材、不燃材などの穴あけ作業に。材質コバルト鋼硬度HRC63-65
チタンコ-ティングスパイラルステップドリル
タマハシ¥3,900~税込¥4,290~1個5日以内出荷『チタンコ-ティングスパイラルステップドリル』は、穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業をこれ1本で出来るようにした製品です。そのため、工具交換の手間が省け、作業効率を向上させることができます。チタンコーティングにより表面硬度が向上し、摩耗や損傷に強くなっているので、長寿命です。アルミ板・プラスチック・木材・不燃材など、用途が広い点も特長の一つです。用途アルミ板・プラスチック・木材・不燃材などの穴あけ作業に。硬度HRC58-63表面処理チタンコーティング
シートメタルドリル(HSS) EA827FMシリーズ
エスコ¥3,920税込¥4,3121本翌日出荷鉄・アルミ・銅・樹脂の薄物の穴あけに仕様●サイズ:2●サイズ(mm):6~20●シャンク径:8mm●全長:70mm●材質:HSS(ハイス)
シートメタルドリル(Co-HSS) EA827FMシリーズ
エスコ¥3,770税込¥4,1471本翌日出荷。鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに仕様●サイズ:1●サイズ(mm):3~14●シャンク径:6mm●全長:58mm●材質:Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス)