絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
57・65・70・75・80・83・85・85.5・90・95・100・102・103・104・107・112・120・134・140・550・全長(mm)をもっと見る
段幅(mm)
0.2~1・1・2・2~3・2.5・3・3.5・3.7・3.9・4・4.5・4.6・5・5.5・6・8・10・12・22・その他・段幅(mm)をもっと見る
段数
5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・17・19・その他
表面処理
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・窒化ホモ処理・黒色表面処理
溝長(mm)
0.9・2・4.5・5・10・15・35・45・48・50・52・57・65・66・70・73・74・85・114・130・溝長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・大見工業・RUKO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・JEFCOM(ジェフコム)・トップ工業・NACHI(不二越)・モトユキ・ウイニングボアー・ユニカ・RELIEF・理研製鋼・ユニーズ・三菱マテリアル・ミヤナガ・G&J HALL TOOLS・MUST TOOL・REX(レックス)[自動車用品]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
289件中 281289
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
  • 9段スパイラルドリル SHUREMAN

    9段スパイラルドリル

    SHUREMAN
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    電動・充電ドライバー・インパクト対応。穴あけ・面取り・バリ取り作業がこれ1本で対応可。ドリル径 4・6・8・10・12・14・16・18・20mm。チップブレーカー機能付:径10mmに溝を施すことにより、使用時に発生する切削屑を細かくし、溝内の詰まりを軽減し作業性を向上させます。
    用途鉄・木材・軽合金・樹脂の段階穴あけ、面取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35本体質量(g)45規格寸法(mm)4~20本体サイズ(mm)L80×W20×H・D20
  • コバルト竹ちゃんフル5本セット ユニーズ

    コバルト竹ちゃんフル5本セット

    ユニーズ
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
    最高級コバルトハイス使用で長寿命。ステンレス材への穴あけ作業が可能。スパイラル刃形状で抜群の切れ味。インパクトドライバーでの使用が可能。バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。センターポンチ作業が必要なし
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。付属品専用アルミケースセット内容TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28材質最高級コバルトハイス表面処理コバルトコーティング処理
  • グットラクバー サンコーテクノ

    グットラクバー

    サンコーテクノ
    7,398税込8,138
    1本(1本)
    4日以内出荷
    ハイビットをセットすることでラクラク施工を可能
    用途全長550mm(SDS-plus軸) *シャンク部は全長に含まれません首下長(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステップドリル ハウスビーエム

    ステップドリル

    ハウスビーエム
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    ステンレス、ステンレス管、鉄板、鋼管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅、木工、プラスチック等の穴あけ、既存穴の拡径、バリ取りに使います。コバルトハイス材を採用し窒化チタン(TiAIN)アルミナコーティングにて鋭い切れ味と高耐久を実現しています。配電盤廻りの穴あけ加工、ステンレス板への穴あけ、スイッチボックス、木材等、多種材料へのステップ穴あけに対応しています。
    トラスコ品番380-8449刃数2枚全長(mm)83段数10段シャンク径(Φmm)6.35表面処理アルミナコーティングシャンク形状六角段幅(mm)1穴あけ寸法(Φmm)4・5・6・7・8・9・10・11・12・13
  • 窒化チタンアルミコーティング ステップドリル 3本セット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティング ステップドリル 3本セット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • 窒化チタンアルミコーティング ステップドリル 5本セット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    窒化チタンアルミコーティング ステップドリル 5本セット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
  • ステップドリル黒のたけのこ トライアルコーポレーション

    ステップドリル黒のたけのこ

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    4日以内出荷
    「プロ品質」納得の切れ味!。コバルトハイス鋼に窒化チタンアルミコーティングで最強の組み合わせ!。耐熱性・耐摩耗性・耐凝着性の三拍子揃った驚きの高耐久!。力強い切削でストレスのない穴あけ作業が可能!。ステンレスにも対応!
    用途ステンレス/1.0mmまで、鋼材、アルミなどの穴あけや穴の修正に材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)(六角軸)6.35表面処理窒化チタンアルミ
  • CSD-3T コバルトステップドリル(4-30) ウイニングボアー

    CSD-3T コバルトステップドリル(4-30)

    ウイニングボアー
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    材質がコバルトハイスで耐久性が抜群です。 スパイラル溝で切れ味UP。 独自の切れ刃構成で、抜群の能力を発揮します。 1本で径の違う穴あけができ9ます。 ブレがなく、正確に穴あけができます。 バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど多用途に使用できます。 センターポンチは作業不要です。
    用途鉄(2.0mm以下)・ステンレス(1.6mm以下)・アルミ・銅・合板・プラスチック他。 電気・電設工事、自動車修理・板金、ホビー・DIY等。全長(mm)100段数14シャンク径(Φmm)10Φ・4~30回転数(min-1[r.p.m])200~400
  • ステップビット ライト精機

    ステップビット

    ライト精機
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    1本のドリルで多サイズの穴あけができます。
    用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。リーマ―として穴の拡大に。バリ取り・面取りに。適合材薄鉄板、木材、アルミ、プラスチック
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)